Clase de producto |
A |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
ISO de referencia |
7089 |
Formulario |
A |
Se puede utilizar para rosca |
M2.3 |
Diámetro nominal |
2.5 mm |
Grosor |
0.5 mm |
Diámetro exterior |
6 mm |
DIN |
125 |
Dureza Vickers, HV |
140 HV |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
0.095 g |
Diámetro interno |
2.5 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
040725 |
Ficha Técnica |
32406457.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=040725 |