Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Templado |
Se puede utilizar para rosca |
M16 |
Diámetro nominal |
17 mm |
Adecuado para |
Dispositivos de fijación |
Grosor |
6 mm |
Diámetro exterior |
45 mm |
DIN |
6340 |
Dureza Vickers, HV |
350 HV |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
59.680 g |
Diámetro interno |
17 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
049516 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=049516 |