Material |
A4 |
Superficie |
PL |
Par de apriete para la clase de resistencia 8.8 |
6.7 Nm |
Compatible con RoHS |
Sí |
Condiciones de temperatura máxima |
350 °C |
Función de bloqueo |
Retenedor de tornillos |
Formulario |
M |
Se puede utilizar para rosca |
M5 |
Diámetro nominal |
5.100 mm |
Grosor |
1.2 mm |
Diámetro exterior |
12.2 mm |
Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo |
Arandela perfilada |
Otro estándar |
WN 404 |
Dureza Vickers máxima, HV |
220 HV |
Código del sistema armonizado |
731822000910 |
Peso del producto (por artículo) |
0.827 g |
Diámetro interno |
5.1 mm |
Altura |
1.65 mm |
ODU |
0 |