Material |
ALU |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro exterior 2 |
12 mm |
Se puede utilizar para rosca |
M5 |
Diámetro nominal |
5.300 mm |
Adecuado para |
Tornillo con cabeza avellanada |
Diámetro exterior |
16 mm |
Otro estándar |
WN 457 |
Código del sistema armonizado |
76161000990 |
Peso del producto (por artículo) |
1.065 g |
Diámetro interno |
5.3 mm |
Altura |
3.2 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
045765 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=045765 |