Material |
A1 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro exterior 2 |
10 mm |
Grosor de la arandela |
2.8 mm |
Se puede utilizar para rosca |
M4 |
Diámetro nominal |
4.3 mm |
Campo de aplicación |
Carpintería estructural;Construcción con madera;Construcción de panel de madera de construcción |
Adecuado para |
Tornillo con cabeza avellanada |
Grosor |
2.8 mm |
Diámetro exterior |
14 mm |
Otro estándar |
CS |
Código del sistema armonizado |
73182200910 |
Peso del producto (por artículo) |
2.050 g |
Diámetro interno |
4.3 mm |
Altura |
2.8 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
045754 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=045754 |