Material |
CU |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Sólido, junta plana |
Formulario |
A |
Sin amianto |
Sí |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Mercedes-Benz |
Se puede utilizar para la rosca exterior (imperial) |
R 1/2 pulgadas |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
Mercedes: 007 603 021100 |
Grosor |
1.5 mm |
Diámetro exterior |
25.9 mm |
Tamaño nominal |
21 x 26 mm |
DIN |
7603 |
Se puede utilizar para la rosca interior |
30 x 2 mm |
Código del sistema armonizado |
84841000900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.829 g |
Diámetro interno |
21.2 mm |
Resistencia a temperatura máxima |
300 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
04602126 |
Ficha Técnica |
32406675.pdf |
Ficha Técnica |
32406677.pdf |
Ficha Técnica |
32406679.pdf |
Ficha Técnica |
32406680.pdf |
Ficha Técnica |
32406681.pdf |
Ficha Técnica |
32406683.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=046021 26 |