Material |
SPGST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Anchura |
1.8 mm |
Formulario |
A |
Se puede utilizar para rosca |
M5 |
Diámetro nominal |
5.1 mm |
Adecuado para |
Adecuada solo para tornillos con clase de propiedad ≤ 5,8 |
Grosor |
1.2 mm |
Diámetro exterior |
9.2 mm |
DIN |
127 |
Código del sistema armonizado |
731821000980 |
Peso del producto (por artículo) |
0.375 g |
Diámetro interno |
5.1 mm |
Altura |
3.2 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
04419005 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=04419005 |