Material |
SPGST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Anchura |
1.5 mm |
Formulario |
A |
Se puede utilizar para rosca |
M4 |
Diámetro nominal |
4.100 mm |
Adecuado para |
Adecuada solo para tornillos con clase de propiedad ≤ 5,8 |
Grosor |
0.9 mm |
Diámetro exterior |
7.6 mm |
DIN |
127 |
Código del sistema armonizado |
73182100980 |
Peso del producto (por artículo) |
0.165 g |
Diámetro interno |
4.1 mm |
Altura |
2.6 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
04419004 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=04419004 |