Curva plana de 90°

Ref.: 0973000080
Ver todas las versiones

CURVA PLANA 65MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Para la unión en ángulo recto de dos canaletas

Material

PVC-U
Más Información

Longitud

112 mm
Más Información

Anchura

67 mm
Más Información

Color

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 g
Más Información

Altura

49 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0973000080

Ficha Técnica

32408502.pdf