Cuchilla en forma de U

Ref.: 06965115

CUCHILLA-MULTICORTADORA-22MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Consideraciones sobre referencias Fein y referencias Würth
Nuestras cuchillas son las originales Fein y vienen con tres cifras de su referencia “0639 03 095 011”.
Si el grabado de la cuchilla es “095”, la referencia Würth sustituye el 0 por el 5 y poniendo delante la cifra de la familia 0696.
Ejemplo: 0696 595. Si el grabado de la cuchilla empieza por 1 o 2, por ejemplo 126, pondremos un 5 delante y desplaza­mos las cifras siguientes. Ejemplo: 0696 512 6.

Longitud del filo de corte

22 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82119300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.900 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

06965115

Ficha Técnica

32405475.pdf