Cubreguante de piel Riesgos Eléctricos

Ref.: 0899400875
Ver todas las versiones

CUBREGUANTE-PIEL-RIESGO-ELECT-EN388-T9

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat. II SEGÚN EN 420:2003+A1/09, EN 388:2016
- Guante de piel con costuras externas.
- Desarrollado para su ajuste sobre guantes dieléctricos.
- Protege de los riesgos mecánicos de cortes, rozaduras y pinchazos.
- Piel flor vacuno gris: parte externa de la piel.
- Flor vacuno: ofrece unas excelentes propiedades mecánicas.
- Transpirable, confortable y flexible.
- Hebilla ajustable para mayor sujeción.
- Puño reforzado de mayor visibilidad.
- Grosor: 0,9-1,1mm.
- Protección exterior.

Material

Cuero
Más Información

Tamaño

9
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Estándar EN

388
Más Información

Peso del producto (por artículo)

120.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Declaración de conformidad CE

528620958.pdf

Catálogo General

0899400875

Ficha Técnica

32410532.pdf

Ficha Técnica

501441005.pdf