Cubo para construcción básico

Ref.: 0695770017
Ver todas las versiones

CUBO WURTH 12L

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Cubo capacidad 12L
- Realizada en goma natural de alta resistencia.
- Ganchos del asa doblados hacia el interior para evitar posibles rasguños o daños durante el trabajo.
- Capacidad para 12 litros.
- Borde superior reforzado.
- Asa realizada en acero de Ø 6mm.
- Vierteaguas para un fácil vaciado.
- Marcaje volumétrico en el interior.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0695770017

Ficha Técnica

32407711.pdf