902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

CUBO DE BASURA ENCASTRABLE NEGRO/INOXIDABLE

Más vistas

Referencia: 0683750025
Descripción
CUBO DE BASURA ENCASTRABLE NEGRO/INOXIDABLE
Envio de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Descripción del producto

• Para instalar encastrado en la encimera en muebles de cocina de altura mínima
330mm y ancho de 295 mm.
• El cubo se fija en la encimera mediante un pasador y un tornillo.
• Capacidad: 12 litros.
• Tapa en acabado inox combinable con blanco o negro.
• Cubo fabricado en poliestireno.
• Evita goteos y facilita la limpieza de la encimera al estar colocado sobre esta.

Ver más

Remitente:

Destinatario:

Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]