Cubertero

Ref.: 0683360969
Ver todas las versiones

CUBERTERO RECTO BLANCO 800MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Material: Poliestireno

- Embutición profunda, grosor inicial del material: 2,0 mm

- Elegantes bordes redondeados

- Fácil de limpiar

- Superficie veteada

- Alta resistencia a los arañazos

- Borde ancho

- Recortable de manera flexible a la medida del cajón

- Colores: blanco y plateado (similar a RAL 9006)

- Compatible con el sistema de cercos DWD-XP

Profundidad

480 mm
Más Información

Material

Poliestireno
Más Información

Profundidad mínima

440 mm
Más Información

Profundidad máxima

480 mm
Más Información

Diseño

Granulado
Más Información

Apto para la anchura del armario

800 mm
Más Información

Anchura

740 mm
Más Información

Color

Blanco tráfico, similar a RAL 9016
Más Información

Anchura máxima

740 mm
Más Información

Anchura mínima

700 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39249000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

749.000 g
Más Información

Altura

45 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0683360969

Ficha Técnica

32407259.pdf

Ficha Técnica

32407260.pdf