902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Sierras sable

Sierras sable

29 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • HOJA DE SIERRA BIMETÁLICA PARA METAL 280MM  DENTADO 2,5MM 5 UDS.

    HOJA DE SIERRA BIMETÁLICA PARA METAL 280MM DENTADO 2,5MM 5 UDS.

    Referencia: 0615828025
    • Dentado de HSS (Acero Rápido).
    • Bimetálica.
    • El cuerpo de la hoja és de acero para herramienta-HCS.
    • Caja de 5 unidades.

    Ventajas
    • La hoja sable Bimetálica Zebra combina unas excelentes prestaciones de corte y durabilidad con una máxima flexibilidad.
  • HOJA DE SIERRA SABLE PARA OBRA 455MM DENTADO 12,7MM

    HOJA DE SIERRA SABLE PARA OBRA 455MM DENTADO 12,7MM

    Referencia: 0615745512
    • Ideal para cortar materiales de obra ligeros
    • Especialmente indicado para cortes rectos y en ángulo en materiales de obra ligeros como ladrillos, termoarcillas, hormigones porosos y fibrocementos.
    • Alta calidad del dentado, realizado en widia, que le da a la sierra una larga duración.
    • Nuevo diseño del diente, para un corte más fino, más seguro y con menos vibraciones.
    • Ligera, pero sin perder la robustez necesaria.
    • 1,5mm de espesor.
    • Fácil de manejar.
  • HOJA DE SIERRA SABLE PARA MADERA 150MM  DENTADO 3MM-5MM 5UDS.

    HOJA DE SIERRA SABLE PARA MADERA 150MM DENTADO 3MM-5MM 5UDS.

    Referencia: 0615815030
    • Dentado de HSS (Acero Rápido).
    • El cuerpo de la hoja es de acero para herramienta-HCS.
    • Caja de 5 unidades.

    Ventajas
    • La hoja sable Bi-Metálica Zebra combina unas excelentes prestaciones de corte y durabilidad con una máxima flexibilidad.
  • HOJA DE SIERRA SABLE PARA MADERA 300MM  DENTADO 4MM 5UDS.

    HOJA DE SIERRA SABLE PARA MADERA 300MM DENTADO 4MM 5UDS.

    Referencia: 0615830040
    • Dentado de HSS (Acero Rápido).
    • El cuerpo de la hoja es de acero para herramienta-HCS.
    • Caja de 5 unidades.

    Ventajas
    • La hoja sable Bi-Metálica Zebra combina unas excelentes prestaciones de corte y durabilidad con una máxima flexibilidad.
  • HOJA DE SIERRA BIMETÁLICA PARA METAL 150MM  DENTADO 1,4MM

    HOJA DE SIERRA BIMETÁLICA PARA METAL 150MM DENTADO 1,4MM

    Referencia: 0615915014
    • Dentado de HSS (Acero Rápido).
    • Bimetálica.
    • El cuerpo de la hoja és de acero para herramienta-HCS.
    • Caja de 5 unidades.

    Ventajas
    • La hoja sable Bimetálica Zebra combina unas excelentes prestaciones de corte y durabilidad con una máxima flexibilidad.
  • HOJA DE SIERRA BIMETÁLICA PARA METAL 150MM  DENTADO 1,8MM

    HOJA DE SIERRA BIMETÁLICA PARA METAL 150MM DENTADO 1,8MM

    Referencia: 0615915018
    • Dentado de HSS (Acero Rápido).
    • Bimetálica.
    • El cuerpo de la hoja és de acero para herramienta-HCS.
    • Caja de 5 unidades.

    Ventajas
    • La hoja sable Bimetálica Zebra combina unas excelentes prestaciones de corte y durabilidad con una máxima flexibilidad.
  • HOJA DE SIERRA SABLE PARA ACERO INOXIDABLE 150MM  DENTADO 1,8MM-2,5MM 3UDS.

    HOJA DE SIERRA SABLE PARA ACERO INOXIDABLE 150MM DENTADO 1,8MM-2,5MM 3UDS.

    Referencia: 0615915126
    • Dentado de HSS (Acero Rápido).
    • El cuerpo de la hoja és de acero para herramienta-HCS.
    • Caja de 3 unidades.

    Ventajas
    • La hoja sable Bi-Metálica Zebra combina unas excelentes prestaciones de corte y durabilidad con una máxima flexibilidad.
  • HOJA DE SIERRA PARA METAL 228MM  DENTADO 1,4MM

    HOJA DE SIERRA PARA METAL 228MM DENTADO 1,4MM

    Referencia: 0615922814
    • Hojas de sierra 228mm.
    • Para metal.
    • Caja de 5 unidades.
  • HOJA DE SIERRA SABLE PARA METAL 228MM  DENTADO 1,8MM

    HOJA DE SIERRA SABLE PARA METAL 228MM DENTADO 1,8MM

    Referencia: 0615922818
    • Hojas de sierra 228 mm.
    • Para metal.
    • Caja de 5 unidades.
  • HOJA DE SIERRA SABLE PARA CONSTRUCCIÓN 305MM  DENTADO 8,5MM 2UDS.

    HOJA DE SIERRA SABLE PARA CONSTRUCCIÓN 305MM DENTADO 8,5MM 2UDS.

    Referencia: 0615730585
    • Hormigón poroso: 10-250 mm espesor.
    • Ladrillo: 10-250 mm espesor.
    • Fibrocemento: 10-250 mm espesor.
    • Fibra de vidrio: 6-150 mm espesor.
  • HOJA DE SIERRA SABLE PARA OBRA 305MM DENTADO 12,7MM

    HOJA DE SIERRA SABLE PARA OBRA 305MM DENTADO 12,7MM

    Referencia: 0615730512
    • Ideal para cortar materiales de obra ligeros
    • Especialmente indicado para cortes rectos y en ángulo en materiales de obra ligeros como ladrillos, termoarcillas, hormigones porosos y fibrocementos.
    • Alta calidad del dentado, realizado en widia, que le da a la sierra una larga duración.
    • Nuevo diseño del diente, para un corte más fino, más seguro y con menos vibraciones.
    • Ligera, pero sin perder la robustez necesaria.
    • 1,5mm de espesor.
    • Fácil de manejar.
  • HOJA DE SIERRA SABLE PARA OBRA 240MM DENTADO12,7MM

    HOJA DE SIERRA SABLE PARA OBRA 240MM DENTADO12,7MM

    Referencia: 0615724012
    • Ideal para cortar materiales de obra ligeros
    • Especialmente indicado para cortes rectos y en ángulo en materiales de obra ligeros como ladrillos, termoarcillas, hormigones porosos y fibrocementos.
    • Alta calidad del dentado, realizado en widia, que le da a la sierra una larga duración.
    • Nuevo diseño del diente, para un corte más fino, más seguro y con menos vibraciones.
    • Ligera, pero sin perder la robustez necesaria.
    • 1,5mm de espesor.
    • Fácil de manejar.
  • HOJA DE SIERRA SABLE PARA MADERA L: 150MM  DENTADO 6,35MM 5 UDS.

    HOJA DE SIERRA SABLE PARA MADERA L: 150MM DENTADO 6,35MM 5 UDS.

    Referencia: 060803019
    • Dentado de HSS (Acero Rápido).
    • El cuerpo de la hoja es de acero para herramienta-HCS.
    • La hoja sable Bi-Metálica Zebra combina unas excelentes prestaciones de corte y durabilidad con una máxima flexibilidad.
    • Caja de 5 unidades.

    Aplicaciones
    • Todo tipo de madera de corte fino
  • HOJA DE SIERRA SABLE PARA MADERA L: 150MM  DENTADO 4MM 5 UNIDADES

    HOJA DE SIERRA SABLE PARA MADERA L: 150MM DENTADO 4MM 5 UNIDADES

    Referencia: 060803022
    • Dentado de HSS (Acero Rápido)
    • El cuerpo de la hoja es de acero para herramienta-HCS.
    • La hoja sable Bi-Metálica Zebra combina unas excelentes prestaciones de corte y durabilidad con una máxima flexibilidad.
    • Para Bosch S744D

    APLICACIONES:
    • Todo tipo de madera de corte fino
  • HOJA DE SIERRA SABLE PARA MADERA  L: 240MM  DENTADO 5MM - 6,5MM 5 UNIDADES

    HOJA DE SIERRA SABLE PARA MADERA L: 240MM DENTADO 5MM - 6,5MM 5 UNIDADES

    Referencia: 060803025
    • Dentado de HSS (Acero Rápido)
    • El cuerpo de la hoja es de acero para herramienta-HCS.
    • La hoja sable Bi-Metálica Zebra combina unas excelentes prestaciones de corte y durabilidad con una máxima flexibilidad.
    • Para Bosch S1531L

    APLICACIONES:
    • Todo tipo de madera corte rápido y recto
  • HOJA DE SIERRA SABLE PARA METAL (BIMETÁLICAS) 200MM  DENTADO 1,5MM 5 UDS.

    HOJA DE SIERRA SABLE PARA METAL (BIMETÁLICAS) 200MM DENTADO 1,5MM 5 UDS.

    Referencia: 060803031
    • Dentado de HSS (Acero Rápido).
    • El cuerpo de la hoja és de acero para herramienta-HCS.
    • Caja de 5 unidades.

    Ventajas
    • La hoja sable Bi-Metálica Zebra combina unas excelentes prestaciones de corte y durabilidad con una máxima flexibilidad.
  • HOJA DE SIERRA SABLE PARA METAL (BIMETÁLICAS) 150MM  DENTADO 2,0MM 5 UDS.

    HOJA DE SIERRA SABLE PARA METAL (BIMETÁLICAS) 150MM DENTADO 2,0MM 5 UDS.

    Referencia: 060803032
    • Dentado de HSS (Acero Rápido).
    • El cuerpo de la hoja es de acero para herramienta-HCS.
    • Caja de 5 unidades.

    Ventajas:
    • La hoja sable Bmetálica Zebra combina unas excelentes prestaciones de corte y durabilidad con una máxima flexibilidad.
  • HOJA DE SIERRA SABLE PARA CORTES EN FIBRA 205MM DENTADO DIAMANTADO 3UDS.

    HOJA DE SIERRA SABLE PARA CORTES EN FIBRA 205MM DENTADO DIAMANTADO 3UDS.

    Referencia: 0615722830
    • Sierra sable especialmente indicada para cortes en fibra.
    • Tipo de dentado: diamantado.
    • 205mm de zona diamantada.
    • Espesor de fibra de 3 a 175mm
  • SIERRA SABLE A BATERÍA SBS 12-A (COMPLETA)

    SIERRA SABLE A BATERÍA SBS 12-A (COMPLETA)

    Referencia: 57001122
    • Compacta y manejable sierra tipo sable de 12 V , para cortar madera, plástico, metal y yeso.
    • Disponible en dos versiones, completo con dos baterías, o box, siempre en práctico maletín de transporte Würth 4.4.2.

    Características
    • Ergonómica y ligera.
    • Tecnología Li-Ion.
    • Iluminación por LED frontal.
    • Indicador estado de carga batería.
    • Cambio de sierra sin herramientas.

    Ventajas
    • Se adapta bien a la mano y permite trabajar sin producir apenas fatiga por las vibraciones.
    • Permite el acceso a lugares difíciles donde no entran otras máquinas de corte.
    • Área de trabajo siempre bien iluminada.
    • Baterías sin efecto memoria y mínima autodescarga, con 2.0 Ah se consigue una mayor autonomía y más potencia en la máquina.
    • Tres LEDs muestran el nivel de carga.
    • Rápido cambio de sierra para adaptarse a diferentes trabajos.

    Beneficios
    • Ahorro de tiempo en comparación con un proceso manual.
    • Compatibilidad con el sistema de 10,8 V y 12 V, evitando la inversión en diferentes cargadores o baterías.

    Garantía
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • SIERRA SABLE A BATERÍA SBS 12-A BOX (SIN BATERÍAS NI CARGADOR)

    SIERRA SABLE A BATERÍA SBS 12-A BOX (SIN BATERÍAS NI CARGADOR)

    Referencia: 570011201
    • Compacta y manejable sierra tipo sable de 12 V , para cortar madera, plástico, metal y yeso.
    • Disponible en dos versiones, completo con dos baterías, o box, siempre en práctico maletín de transporte Würth 4.4.2.

    Características
    • Ergonómica y ligera.
    • Tecnología Li-Ion.
    • Iluminación por LED frontal.
    • Indicador estado de carga batería.
    • Cambio de sierra sin herramientas.

    Ventajas
    • Se adapta bien a la mano y permite trabajar sin producir apenas fatiga por las vibraciones.
    • Permite el acceso a lugares difíciles donde no entran otras máquinas de corte.
    • Área de trabajo siempre bien iluminada.
    • Baterías sin efecto memoria y mínima autodescarga, con 2.0 Ah se consigue una mayor autonomía y más potencia en la máquina.
    • Tres LEDs muestran el nivel de carga.
    • Rápido cambio de sierra para adaptarse a diferentes trabajos.

    Beneficios
    • Ahorro de tiempo en comparación con un proceso manual.
    • Compatibilidad con el sistema de 10,8 V y 12 V, evitando la inversión en diferentes cargadores o baterías.

    Garantía
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • SIERRA SABLE A BATERÍA SBS 18-A

    SIERRA SABLE A BATERÍA SBS 18-A

    Referencia: 57005054
    • Ligera y muy manejable sierra para el corte de gran variedad de materiales en trabajos de baja-media intensidad.
    • Se suministra en dos versiones, completa con dos baterías, o box, siempre con maletín de transporte sistema Würth 8.4.2

    Características
    • Ergonómica y compacta.
    • Protección contra sobrecarga.
    • Superficie de agarre soft-grip.
    • Dos velocidades de trabajo.
    • Anclaje rápido de la sierra.
    • Tecnología Li-Ion.

    Ventajas
    • Fácil uso en diversos tipos de materiales.
    • Menos vibración y mejor agarre durante el proceso de corte.
    • El anclaje SDS es el más compatible del mercado.
    • No hay efecto memoria y se consiguen autonomías de trabajo muy altas.

    Beneficios
    • Reducción de accidentes laborales y daños al material en caso de bloqueo de la hoja.
    • Poco daño articular y muscular por la baja vibración.

    Garantía
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • SIERRA SABLE A BATERÍA SBS 28-A BOX (SIN BATERÍAS NI CARGADOR)

    SIERRA SABLE A BATERÍA SBS 28-A BOX (SIN BATERÍAS NI CARGADOR)

    Referencia: 070020701
    • Sierra sable de gran rendimiento y potencia con tecnología Li-Ion de 28 V.
    • Se suministra en dos versiones, completa con dos baterías o Box, siempre con maletín de transporte.

    Características
    • Potente y robusta.
    • Cambio rápido de hoja de sierra.
    • Tope de apoyo ajustable.
    • 2 velocidades de marcha.
    • Embrague de seguridad en atascos.
    • Pistón portaherramientas sellado.
    • Zonas de sujeción en goma soft-grip.
    • Tecnología Li-Ion con indicador de carga.

    Ventajas
    • Perfecto comportamiento y fácil adaptación a gran variedad de trabajos.
    • Alto agarre y menor vibración.
    • Sin efecto memoria y buen rendimiento.

    Beneficios
    • Protección del operario contra accidentes y reducción de daños articulares y musculares gracias a su
    baja vibración.

    Garantía
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • SIERRA SABLE A BATERÍA SBS 28-A

    SIERRA SABLE A BATERÍA SBS 28-A

    Referencia: 07002072
    • Sierra sable de gran rendimiento y potencia con tecnología Li-Ion de 28 V.
    • Se suministra en dos versiones, completa con dos baterías o Box, siempre con maletín de transporte.

    Características
    • Potente y robusta.
    • Cambio rápido de hoja de sierra.
    • Tope de apoyo ajustable.
    • 2 velocidades de marcha.
    • Embrague de seguridad en atascos.
    • Pistón portaherramientas sellado.
    • Zonas de sujeción en goma soft-grip.
    • Tecnología Li-Ion con indicador de carga.

    Ventajas
    • Perfecto comportamiento y fácil adaptación a gran variedad de trabajos.
    • Alto agarre y menor vibración.
    • Sin efecto memoria y buen rendimiento.

    Beneficios
    • Protección del operario contra accidentes y reducción de daños articulares y musculares gracias a su
    baja vibración.

    Garantía
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • HOJA DE SIERRA SABLE ONDULADA PARA MATERIAL BLANDO (5 UNDS)

    HOJA DE SIERRA SABLE ONDULADA PARA MATERIAL BLANDO (5 UNDS)

    Referencia: 0615715010
    • Hoja de sierra sable ondulada para materiales blandos.
    • El afilado en ambos lados en la zona ondulada permite cortes precisos y limpios.
    • Longitud de tramo dentado: 131 mm
    • Espesor de corte: 1,0 mm
    • Material sierra: Acero Hcs

    APLICACIONES:
    • Campos de aplicación cartón, espuma, moqueta, cuero, poliestireno, caucho papel.
  • HOJAS DE SIERRA SABLE

    HOJAS DE SIERRA SABLE

    Referencia: 0615915014-1
    • Sierras sable para metal, acero inoxidable, madera, para la construcción, para obra.
  • SIERRA SABLE A BATERÍA SBS 28-A

    SIERRA SABLE A BATERÍA SBS 28-A

    Referencia: 07002072-1
    • Sierra sable de gran rendimiento y potencia con tecnología Li-Ion de 28 V.
    • Se suministra en dos versiones, completa con dos baterías o Box, siempre con maletín de transporte.

    Características
    • Potente y robusta.
    • Cambio rápido de hoja de sierra.
    • Tope de apoyo ajustable.
    • 2 velocidades de marcha.
    • Embrague de seguridad en atascos.
    • Pistón portaherramientas sellado.
    • Zonas de sujeción en goma soft-grip.
    • Tecnología Li-Ion con indicador de carga.

    Ventajas
    • Perfecto comportamiento y fácil adaptación a gran variedad de trabajos.
    • Alto agarre y menor vibración.
    • Sin efecto memoria y buen rendimiento.

    Beneficios
    • Protección del operario contra accidentes y reducción de daños articulares y musculares gracias a su
    baja vibración.

    Garantía
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • SIERRA SABLE A BATERÍA SBS 18-A

    SIERRA SABLE A BATERÍA SBS 18-A

    Referencia: 57005054-1
    • Ligera y muy manejable sierra para el corte de gran variedad de materiales en trabajos de baja-media intensidad.
    • Se suministra en dos versiones, completa con dos baterías, o box, siempre con maletín de transporte sistema Würth 8.4.2

    Características
    • Ergonómica y compacta.
    • Protección contra sobrecarga.
    • Superficie de agarre soft-grip.
    • Dos velocidades de trabajo.
    • Anclaje rápido de la sierra.
    • Tecnología Li-Ion.

    Ventajas
    • Fácil uso en diversos tipos de materiales.
    • Menos vibración y mejor agarre durante el proceso de corte.
    • El anclaje SDS es el más compatible del mercado.
    • No hay efecto memoria y se consiguen autonomías de trabajo muy altas.

    Beneficios
    • Reducción de accidentes laborales y daños al material en caso de bloqueo de la hoja.
    • Poco daño articular y muscular por la baja vibración.

    Garantía
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • SIERRA SABLE A BATERÍA SBS 12-A

    SIERRA SABLE A BATERÍA SBS 12-A

    Referencia: 57001122-1
    • Compacta y manejable sierra tipo sable de 12 V , para cortar madera, plástico, metal y yeso.
    • Disponible en dos versiones, completo con dos baterías, o box, siempre en práctico maletín de transporte Würth 4.4.2.

    Características
    • Ergonómica y ligera.
    • Tecnología Li-Ion.
    • Iluminación por LED frontal.
    • Indicador estado de carga batería.
    • Cambio de sierra sin herramientas.

    Ventajas
    • Se adapta bien a la mano y permite trabajar sin producir apenas fatiga por las vibraciones.
    • Permite el acceso a lugares difíciles donde no entran otras máquinas de corte.
    • Área de trabajo siempre bien iluminada.
    • Baterías sin efecto memoria y mínima autodescarga, con 2.0 Ah se consigue una mayor autonomía y más potencia en la máquina.
    • Tres LEDs muestran el nivel de carga.
    • Rápido cambio de sierra para adaptarse a diferentes trabajos.

    Beneficios
    • Ahorro de tiempo en comparación con un proceso manual.
    • Compatibilidad con el sistema de 10,8 V y 12 V, evitando la inversión en diferentes cargadores o baterías.

    Garantía
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • SIERRA SABLE A BATERÍA SBS 18-A BOX (SIN BATERÍAS NI CARGADOR)

    SIERRA SABLE A BATERÍA SBS 18-A BOX (SIN BATERÍAS NI CARGADOR)

    Referencia: 570050502
    • Ligera y muy manejable sierra para el corte de gran variedad de materiales en trabajos de baja-media intensidad.
    • Se suministra en dos versiones, completa con dos baterías, o box, siempre con maletín de transporte sistema Würth 8.4.2

    Características
    • Ergonómica y compacta.
    • Protección contra sobrecarga.
    • Superficie de agarre soft-grip.
    • Dos velocidades de trabajo.
    • Anclaje rápido de la sierra.
    • Tecnología Li-Ion.

    Ventajas
    • Fácil uso en diversos tipos de materiales.
    • Menos vibración y mejor agarre durante el proceso de corte.
    • El anclaje SDS es el más compatible del mercado.
    • No hay efecto memoria y se consiguen autonomías de trabajo muy altas.

    Beneficios
    • Reducción de accidentes laborales y daños al material en caso de bloqueo de la hoja.
    • Poco daño articular y muscular por la baja vibración.

    Garantía
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.

29 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]