902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Hojas de sierra

Hojas de sierra

13 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • SIERRA DE CALAR 5UNIDADES  METAL 75MM

    SIERRA DE CALAR 5UNIDADES METAL 75MM

    Referencia: 0608116123
    • Top Quality.
    • Máximo rendimiento.
    • Diente progresivo que facilita el corte de materiales gruesos.
    • Diente perforador para introducción directa en madera sin pretaladro.
    • Para máquinas Würth. AEG, Bosch, Festo, ELU, Holz-Her, Hitachi, Maquita y Metabo.
  • HOJAS DE SIERRA HSS Y HCS

    HOJAS DE SIERRA HSS Y HCS

    Referencia: 060330025-1
    • Hojas de sierra bimetálicas con dentado normal o progresivo o hojas de sierra de doble filo normal o con dentado combinado.
  • HOJAS DE SIERRA DE RECAMBIO PARA SIERRA NEUMÁTICA DST 380 Y 1.6

    HOJAS DE SIERRA DE RECAMBIO PARA SIERRA NEUMÁTICA DST 380 Y 1.6

    Referencia: 6969141-1
    • Hojas de sierra de recambio para sierra neumática DST 380 y DST 1.6.
    • Aplicación: madera, fibra de vidrio, plástico, aluminio, chapas y acero.
  • SIERRA WÜRTH M42

    SIERRA WÜRTH M42

    Referencia: 0602114081-1
    • Especial para el corte de materiales con mucho impacto como puede ser perfiles de pared fina (con 0º positivo) o para perfiles de pared gruesa (con 10º positivo) y macizos (con 10º positivo).
    • Gran rendimiento en el corte de aceros, hierro fundido, aluminio, aleaciones de cobre y similares.
    • Alta dureza acero M 42.
    • Gran resistencia al desgaste.
    • Gran tenacidad en cortes con impacto y vibración.
    • Sierra universal con muchas geometrías.
    • Dureza: 68 - 69 HRC.
  • HOJA DE SIERRA HSS BIMETÁLICA ZEBRA 24 DIENTES

    HOJA DE SIERRA HSS BIMETÁLICA ZEBRA 24 DIENTES

    Referencia: 060330013
    • Mayor capacidad de corte y flexibilidad.
    • Aceros especiales. En el canto de los dientes: acero rápido de alta aleación; en el lomo: acero tenaz para herramientas.
    • Nuestros modernos métodos de fabricación garantizan una calidad y precisión no superables. Las uniones soldadas, por ejemplo, se ejecutan con rayos electrónicos en alto vacío.
    • Gracias al material templado con que está hecho el dentado, su capacidad de corte y su duración son insuperables. Con cada hoja podrá trabajar más rápido, durante más tiempo y, por tanto, a menor coste.
    • Dentado normal: Mayor economía, mayor seguridad, alto rendimiento y mayor duración.

    APLICACIONES:
    • Acero para herramientas, acero para la construcción, acero rápido y acero inoxidable.
  • HOJA DE SIERRA DE RECAMBIO PARA SIERRA NEUMÁTICA DST 380 ACERO

    HOJA DE SIERRA DE RECAMBIO PARA SIERRA NEUMÁTICA DST 380 ACERO

    Referencia: 06969321
    • Hoja de sierra de recambio para sierra neumática DST 380.
    • Aplicación: acero.
    • Dientes: 32.
  • HOJA DE SIERRA DE RECAMBIO PARA SIERRA NEUMÁTICA DST 380 ALUMINIO

    HOJA DE SIERRA DE RECAMBIO PARA SIERRA NEUMÁTICA DST 380 ALUMINIO

    Referencia: 06969241
    • Hoja de sierra de recambio para sierra neumática DST 380.
    • Aplicación: aluminio y chapas dobles o triples.
    • Dientes: 24.
  • HOJA DE SIERRA DE RECAMBIO PARA SIERRA NEUMÁTICA DST 1.6 ALUMINIO

    HOJA DE SIERRA DE RECAMBIO PARA SIERRA NEUMÁTICA DST 1.6 ALUMINIO

    Referencia: 060854
    • Hoja de sierra de recambio para sierra neumática DST 1.6.
    • Aplicación: aluminio y chapas dobles o triples.
    • Dientes: 24.
  • HOJA DE SIERRA HCS DE DOBLE FILO 14/24 DIENTES COMBINADOS

    HOJA DE SIERRA HCS DE DOBLE FILO 14/24 DIENTES COMBINADOS

    Referencia: 0603301424
    • Material: Acero al carbono.
    • Irrompible en condiciones normales, resistente al desgaste.
    • Doble dentado 14/24 dientes por pulgada:
    - 24 dientes para el corte rápido de acero, latón, cobre, aluminio (no inoxidable)
    - 14 dientes para el corte rápido de plásticos como PVC, PP, etc... evitando así embozaduras en el dentado.
    • Especialmente indicada para instaladores; el lomo ancho de la sierra permite un corte recto en tuberías, y sin vibraciones.
  • HOJA DE SIERRA HSS DE DOBLE FILO 24/24 DIENTES

    HOJA DE SIERRA HSS DE DOBLE FILO 24/24 DIENTES

    Referencia: 060330025
    • Material: acero rápido de alta calidad.
    • Duración prolongada, incluso cortando acero templado, acero inoxidable y acero de alta aleación.
    • Doble dentado 24/24 dientes por pulgada:
    - 24 dientes x 2: Doble vida para cortes rápidos sobre acero, latón cobre, aluminio.
  • HOJA DE SIERRA HSS BIMETÁLICA ZEBRA 32 DIENTES

    HOJA DE SIERRA HSS BIMETÁLICA ZEBRA 32 DIENTES

    Referencia: 0603300133
    • Mayor capacidad de corte y flexibilidad.
    • Aceros especiales. En el canto de los dientes: acero rápido de alta aleación; en el lomo: acero tenaz para herramientas.
    • Nuestros modernos métodos de fabricación garantizan una calidad y precisión no superables. Las uniones soldadas, por ejemplo, se ejecutan con rayos electrónicos en alto vacío.
    • Gracias al material templado con que está hecho el dentado, su capacidad de corte y su duración son insuperables. Con cada hoja podrá trabajar más rápido, durante más tiempo y, por tanto, a menor coste.
    • Dentado normal: Mayor economía, mayor seguridad, alto rendimiento y mayor duración.

    APLICACIONES:
    • Acero para herramientas, acero para la construcción, acero rápido y acero inoxidable.
  • HOJA DE SIERRA HSS BIMETÁLICA ZEBRA  32-18 DIENTES PROGRESIVOS

    HOJA DE SIERRA HSS BIMETÁLICA ZEBRA 32-18 DIENTES PROGRESIVOS

    Referencia: 060330113
    • La progresiva variación del dentado le confiere ventajas evidentes.
    • Aplicación universal.
    • El mayor número de dientes en un lado facilita el inicio del corte. El “aleteo” de los materiales delgados se reduce
    considerablemente.
    • El menor número de dientes en el otro lado asegura un fuerte arranque de virutas.
  • HOJA DE SIERRA DE RECAMBIO PARA SIERRA NEUMÁTICA DST 380 MADERA

    HOJA DE SIERRA DE RECAMBIO PARA SIERRA NEUMÁTICA DST 380 MADERA

    Referencia: 06969141
    • Hoja de sierra de recambio para sierra neumática DST 380.
    • Aplicación: madera, fibra de vidrio y plástico.
    • Dientes: 14.

13 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]