902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Discos de corte

Discos de corte

163 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Establecer dirección descendente
  • DISCO SUPER CANTERO EVO KIT 40A 115MM Y 230MM

    DISCO SUPER CANTERO EVO KIT 40A 115MM Y 230MM

    Referencia: 0666793001
    DISCO SUPER CANTERO EVO KIT 40A 115MM Y 230MM
  • DDU/MNDRL-CTRDISC-D6-(0-8MM)-S6MM

    DDU/MNDRL-CTRDISC-D6-(0-8MM)-S6MM

    Referencia: 0664976
    DDU/MNDRL-CTRDISC-D6-(0-8MM)-S6MM
  • DDU DISCO CORTE MADERA 216X30 48TNEG

    DDU DISCO CORTE MADERA 216X30 48TNEG

    Referencia: 0611621648
    DDU DISCO CORTE MADERA 216X30 48TNEG
  • DDU DISCO DE MADERA 190 X 30 MM 40 T

    DDU DISCO DE MADERA 190 X 30 MM 40 T

    Referencia: 0610190403
    DDU DISCO DE MADERA 190 X 30 MM 40 T
  • DDU DISCO CORTE MADERA 216X30 80TNEG

    DDU DISCO CORTE MADERA 216X30 80TNEG

    Referencia: 0611621680
    DDU DISCO CORTE MADERA 216X30 80TNEG
  • DDU/BLDE-CRCLSAW-WO-165X24X16

    DDU/BLDE-CRCLSAW-WO-165X24X16

    Referencia: 0610616024
    DDU/BLDE-CRCLSAW-WO-165X24X16
  • DDU/BLDE-CRCLSAW-BL-TC-VT-315X28X30

    DDU/BLDE-CRCLSAW-BL-TC-VT-315X28X30

    Referencia: 0611031281
    DDU/BLDE-CRCLSAW-BL-TC-VT-315X28X30
  • DDU DISCO CORTE MADERA 235X30 34T

    DDU DISCO CORTE MADERA 235X30 34T

    Referencia: 0611623534
    DDU DISCO CORTE MADERA 235X30 34T
  • DISCO CARBURO D:76MM

    DISCO CARBURO D:76MM

    Referencia: 0667410076
    DISCO CARBURO D:76MM
  • DISCO DE CORTE PARA MADERA D:115MM

    DISCO DE CORTE PARA MADERA D:115MM

    Referencia: 0667410112
    • Disco de corte con partículas de widia en el filo, ideal para un corte rápido de madera con radial.

    Características
    • Carburo granulado en el filo especialmente diseñado y seleccionado.
    • Alma del disco realizada en acero altamente resistente.
    • Grosor del disco mínimo con ranuras para la absorción de vibraciones que permiten una alta velocidad de trabajo de 80m/s.

    Ventajas
    • Corte rápido y excelente calidad de acabado.
    • Facilidad de uso, corte suave y seguro.
    • Podemos cortar gran variedad de materiales con una sola herramienta (radial).
    • El disco no se bloquea, incluso si cortamos madera con clavos.
    • La robusta conexión entre el alma de acero y el grano de carburo asegura una alta durabilidad y seguridad durante el corte.

    Beneficios
    • Disco muy versátil, apto para gran variedad de materiales.
    • Ahorro de tiempos de trabajo.
    • Alto rendimiento.
  • DISCO DE CORTE PARA MADERA D:125MM

    DISCO DE CORTE PARA MADERA D:125MM

    Referencia: 0667410122
    • Disco de corte con partículas de widia en el filo, ideal para un corte rápido de madera con radial.

    Características
    • Carburo granulado en el filo especialmente diseñado y seleccionado.
    • Alma del disco realizada en acero altamente resistente.
    • Grosor del disco mínimo con ranuras para la absorción de vibraciones que permiten una alta velocidad de trabajo de 80m/s.

    Ventajas
    • Corte rápido y excelente calidad de acabado.
    • Facilidad de uso, corte suave y seguro.
    • Podemos cortar gran variedad de materiales con una sola herramienta (radial).
    • El disco no se bloquea, incluso si cortamos madera con clavos.
    • La robusta conexión entre el alma de acero y el grano de carburo asegura una alta durabilidad y seguridad durante el corte.

    Beneficios
    • Disco muy versátil, apto para gran variedad de materiales.
    • Ahorro de tiempos de trabajo.
    • Alto rendimiento.
  • CUCHILLA STARLOCK CIRCULAR DIAMENTE CONSTRUCCIÓN D:85MM

    CUCHILLA STARLOCK CIRCULAR DIAMENTE CONSTRUCCIÓN D:85MM

    Referencia: 0696121330
    • Cuchilla Starlock para multicortadora.
    • Versión diamantada.

    Características
    • Su diseño permite cortar en esquinas sin dañar otras piezas colindantes.
    • Ideal para el corte de juntas.

    Aplicaciones
    • Adecuada para realizar cortes en baldosas, fibra de vidrio, plástico reforzado, etc.
  • DISCO DE DIAMANTE SÚPER CANTERO EVO D:300MM

    DISCO DE DIAMANTE SÚPER CANTERO EVO D:300MM

    Referencia: 0666793305
    Disco general de obra para corte en seco con segmentos diamantados
    Características
    • Disco versátil para cortar materiales como: granito, basalto, pórfido, gres, cuarcita, cerámica vitrificada dura, ladrillos refractarios, ladrillos cara vista, klinker, cemento, hormigón silíceo, terracota, etc.
    • Segmentos de 12-15 mm de altura con diamante de alta calidad.
    • Alma tensionada y equilibrada para un corte firme y sin vibraciones.

    Ventajas
    • Gracias a sus cortes por láser entre los segmentos logramos reducir el ruido durante su uso.
    • Su segmento con una geometría especial ofrece un corte rápido y una buena evacuación del polvo generado.
    • La perforación del alma ayuda a refrigerar el disco y a alargar su vida útil.

    Beneficios
    • Ahorro de tiempo gracias a su gran capacidad de corte.
    • Disco de alto rendimiento, para distintas aplicaciones.

    Consejos para su uso correcto
    • Velocidad ideal de trabajo = número de r.p.m. máx. indicados en el disco.
    • Efectuar el avance con el peso de la máquina, sin ejercer ninguna presión.
    • Montar siempre el disco de manera que el sentido de rotación indicado por la flecha corresponda al mismo que el de la máquina.
    • Montar el disco con precisión ya que la excentricidad provoca un elevado desgaste y deformación de los segmentos.
    • Evitar oscilaciones o movimientos laterales de la máquina.
    • Durante el trabajo, es indispensable interrumpir el corte, dejando girar el disco en vacío durante unos segundos a fin de permitir una mejor refrigeración. Esto prolongará la duración del disco.
  • DISCO DE DIAMANTE SÚPER CANTERO EVO D:180MM

    DISCO DE DIAMANTE SÚPER CANTERO EVO D:180MM

    Referencia: 0666793180
    Disco general de obra para corte en seco con segmentos diamantados
    Características
    • Disco versátil para cortar materiales como: granito, basalto, pórfido, gres, cuarcita, cerámica vitrificada dura, ladrillos refractarios, ladrillos cara vista, klinker, cemento, hormigón silíceo, terracota, etc.
    • Segmentos de 12-15 mm de altura con diamante de alta calidad.
    • Alma tensionada y equilibrada para un corte firme y sin vibraciones.

    Ventajas
    • Gracias a sus cortes por láser entre los segmentos logramos reducir el ruido durante su uso.
    • Su segmento con una geometría especial ofrece un corte rápido y una buena evacuación del polvo generado.
    • La perforación del alma ayuda a refrigerar el disco y a alargar su vida útil.

    Beneficios
    • Ahorro de tiempo gracias a su gran capacidad de corte.
    • Disco de alto rendimiento, para distintas aplicaciones.

    Consejos para su uso correcto
    • Velocidad ideal de trabajo = número de r.p.m. máx. indicados en el disco.
    • Efectuar el avance con el peso de la máquina, sin ejercer ninguna presión.
    • Montar siempre el disco de manera que el sentido de rotación indicado por la flecha corresponda al mismo que el de la máquina.
    • Montar el disco con precisión ya que la excentricidad provoca un elevado desgaste y deformación de los segmentos.
    • Evitar oscilaciones o movimientos laterales de la máquina.
    • Durante el trabajo, es indispensable interrumpir el corte, dejando girar el disco en vacío durante unos segundos a fin de permitir una mejor refrigeración. Esto prolongará la duración del disco.
  • DISCOS DE CORTE

    DISCOS DE CORTE

    Referencia: 0604135560-1
    Discos de corte.
    Deben solicitarse junto con la máquina.
  • DISCO DE CORTE PARA MADERA

    DISCO DE CORTE PARA MADERA

    Referencia: 0667410076-1
    •Disco de corte con partículas de widia en el filo, ideal para un corte rápido de madera con radial.

    Características
    • Carburo granulado en el filo especialmente diseñado y seleccionado.
    • Alma del disco realizada en acero altamente resistente.
    • Grosor del disco mínimo con ranuras para la absorción de vibraciones que permiten una alta velocidad de trabajo de 80m/s.

    Ventajas
    • Corte rápido y excelente calidad de acabado.
    • Facilidad de uso, corte suave y seguro.
    • Podemos cortar gran variedad de materiales con una sola herramienta (radial).
    • El disco no se bloquea, incluso si cortamos madera con clavos.
    • La robusta conexión entre el alma de acero y el grano de carburo asegura una alta durabilidad y seguridad durante el corte.

    Beneficios
    • Disco muy versátil, apto para gran variedad de materiales.
    • Ahorro de tiempos de trabajo.
    • Alto rendimiento.
  • DISCOS UNIVERSALES

    DISCOS UNIVERSALES

    Referencia: 611419038-1
    • Disco de corte con dientes de metal endurecido especiales, que permiten cortar los
    siguientes materiales:
    - Aluminio
    - Metal
    - Madera
    - Plástico
    - Tableros de aluminio
    - Materiales de aislamiento

    • Válido para ingletadoras, sierras circulares y escuadradoras.
  • D. DIAMANTE SUPER CANTERO D:115 MM

    D. DIAMANTE SUPER CANTERO D:115 MM

    Referencia: 0668115515
    D. DIAMANTE SUPER CANTERO D:115 MM
  • DISCO DE CORTE SPEED & LONGLIFE 125 X 1,0MM

    DISCO DE CORTE SPEED & LONGLIFE 125 X 1,0MM

    Referencia: 0664631250
    Disco de corte de alta calidad con una capacidad de corte extrema para realizar cortes precisos y con seguridad
    Características
    • Disco para todo tipo de metales.
    • Hasta un 50% más cortes en comparación con un disco convencional.
    • Alto margen de seguridad.
    • Libre de hierro, cloro y azufre (≤0’1%)
    Ventajas
    • Entorno más limpio ya que produce hasta un 30% menos polvo en el corte.
    • Mayor facilidad de corte, gracias a su superficie abrasiva por los laterales.
    • Como resultado el disco no rebota ni vibra, incluso en las aplicaciones más exigentes.
  • DISCO DE DESBASTE CERÁMICO D:115MM

    DISCO DE DESBASTE CERÁMICO D:115MM

    Referencia: 0664191157
    DISCO DE DESBASTE CERÁMICO 115X6,5MM
    Disco con grano cerámico que ofrece un rápido desbaste y un gran rendimiento.
    Características
    • Grano cerámico con aglomerante de resina sintética y reforzado con fibra.
    • Apto para radial eléctrica o neumática.
    • Libre de hierro, cloro y azufre (≤ 0.1%).
    • Cumple con los requisitos más exigentes de los estándares europeos: EN 12413 y oSa.
  • DISCO ASFALTO Y HORMIGÓN

    DISCO ASFALTO Y HORMIGÓN

    Referencia: 0668111335
    Disco diamantado para corte en húmedo. Apto para asfalto y hormigón
    Características
    • Diamante de alta calidad.
    • Alma rectificada, tensionada y equilibrada que garantiza un correcto funcionamiento incluso en los trabajos más exigentes.
    • Segmentos soldados por láser.
    • 4 segmentos con mayor altura (13 mm) para proteger la soldadura del resto de segmentos.
    Ventajas
    • Disco versátil para varios materiales.
    • Corte rápido y preciso.
    • Buena refrigeración del disco.
  • DISCO DE CORTE FUNDICIÓN Y SML HASTA 5,3MM

    DISCO DE CORTE FUNDICIÓN Y SML HASTA 5,3MM

    Referencia: 0604135560
    Disco de corte fundición y sml hasta 5,3mm.
  • DISCO DE CORTE ACERO, INOX Y OTROS 4 A 6MM

    DISCO DE CORTE ACERO, INOX Y OTROS 4 A 6MM

    Referencia: 0604135561
    Disco de corte acero, inox y otros de 4 a 6mm.
  • DISCO DE CORTE ACERO, INOX Y OTROS 2 A 5MM

    DISCO DE CORTE ACERO, INOX Y OTROS 2 A 5MM

    Referencia: 0604135572
    Disco de corte acero, inox y otros de 2 a 5mm.
  • DISCO DE CORTE ACERO, INOX Y OTROS HASTA 2,5MM

    DISCO DE CORTE ACERO, INOX Y OTROS HASTA 2,5MM

    Referencia: 0604135590
    Disco de corte acero, inox y otros hasta 2,5mm.
  • DISCO DE DIAMANTE SÚPER CANTERO EVO D:115MM

    DISCO DE DIAMANTE SÚPER CANTERO EVO D:115MM

    Referencia: 0666793115
    Disco general de obra para corte en seco con segmentos diamantados
    Características
    • Disco versátil para cortar materiales como: granito, basalto, pórfido, gres, cuarcita, cerámica vitrificada dura, ladrillos refractarios, ladrillos cara vista, klinker, cemento, hormigón silíceo, terracota, etc.
    • Segmentos de 12-15 mm de altura con diamante de alta calidad.
    • Alma tensionada y equilibrada para un corte firme y sin vibraciones.

    Ventajas
    • Gracias a sus cortes por láser entre los segmentos logramos reducir el ruido durante su uso.
    • Su segmento con una geometría especial ofrece un corte rápido y una buena evacuación del polvo generado.
    • La perforación del alma ayuda a refrigerar el disco y a alargar su vida útil.

    Beneficios
    • Ahorro de tiempo gracias a su gran capacidad de corte.
    • Disco de alto rendimiento, para distintas aplicaciones.

    Consejos para su uso correcto
    • Velocidad ideal de trabajo = número de r.p.m. máx. indicados en el disco.
    • Efectuar el avance con el peso de la máquina, sin ejercer ninguna presión.
    • Montar siempre el disco de manera que el sentido de rotación indicado por la flecha corresponda al mismo que el de la máquina.
    • Montar el disco con precisión ya que la excentricidad provoca un elevado desgaste y deformación de los segmentos.
    • Evitar oscilaciones o movimientos laterales de la máquina.
    • Durante el trabajo, es indispensable interrumpir el corte, dejando girar el disco en vacío durante unos segundos a fin de permitir una mejor refrigeración. Esto prolongará la duración del disco.
  • DISCO DE DIAMANTE SÚPER CANTERO EVO D:125MM

    DISCO DE DIAMANTE SÚPER CANTERO EVO D:125MM

    Referencia: 0666793125
    Disco general de obra para corte en seco con segmentos diamantados
    Características
    • Disco versátil para cortar materiales como: granito, basalto, pórfido, gres, cuarcita, cerámica vitrificada dura, ladrillos refractarios, ladrillos cara vista, klinker, cemento, hormigón silíceo, terracota, etc.
    • Segmentos de 12-15 mm de altura con diamante de alta calidad.
    • Alma tensionada y equilibrada para un corte firme y sin vibraciones.

    Ventajas
    • Gracias a sus cortes por láser entre los segmentos logramos reducir el ruido durante su uso.
    • Su segmento con una geometría especial ofrece un corte rápido y una buena evacuación del polvo generado.
    • La perforación del alma ayuda a refrigerar el disco y a alargar su vida útil.

    Beneficios
    • Ahorro de tiempo gracias a su gran capacidad de corte.
    • Disco de alto rendimiento, para distintas aplicaciones.

    Consejos para su uso correcto
    • Velocidad ideal de trabajo = número de r.p.m. máx. indicados en el disco.
    • Efectuar el avance con el peso de la máquina, sin ejercer ninguna presión.
    • Montar siempre el disco de manera que el sentido de rotación indicado por la flecha corresponda al mismo que el de la máquina.
    • Montar el disco con precisión ya que la excentricidad provoca un elevado desgaste y deformación de los segmentos.
    • Evitar oscilaciones o movimientos laterales de la máquina.
    • Durante el trabajo, es indispensable interrumpir el corte, dejando girar el disco en vacío durante unos segundos a fin de permitir una mejor refrigeración. Esto prolongará la duración del disco.
  • DISCOS DE HM CORTE PARA LA CONSTRUCCIÓN

    DISCOS DE HM CORTE PARA LA CONSTRUCCIÓN

    Referencia: 611530020-1
    • Aplicación universal: Cortar y recortar madera maciza, paneles de encofrado,
    aglomerados, madera de construcción sucia, placas de construcción ligera y
    otros materiales de construcción.
    • Puede cortar clavos. También apropiado para acero. Para materiales problemáticos en el ramo de la construcción, especialmente maderas con clavos, ganchos, restos de encofrado, restos de hormigón, materiales abrasivos blandos como el hormigón de gas (Ytong).
  • DISCOS DE CORTE S

    DISCOS DE CORTE S

    Referencia: 611025241-1
    • Soldadura de alta resistencia para unir los dientes de corte al cuerpo del disco.
    • Buena calidad de corte a través de la precisión del filo de los dientes de metal endurecido.
    • Debido a su perfecto equilibrio y al pulido de la superficie, se consigue un mínimo de rozamiento y un corte limpio.
    • Apoyo y sujeción segura del eje en la máquina a través de un orificio interior exacto y preciso.
  • DISCOS DE CORTE PARA MATERIALES NO FÉRRICOS

    DISCOS DE CORTE PARA MATERIALES NO FÉRRICOS

    Referencia: 611030962-1
    Ángulo positivo
    • Con diente trapezoidal
    • Diente positivo indicado para corte de perfiles.y materiales gruesos de aluminio, no férricos y plásticos.
    • Aplicable generalmente en máquinas que trabajen desde abajo hasta arriba.

    Ángulo negativo
    • Recomendados para el corte de perfilería de aluminio.
    • El diente negativo permite un corte suave sobre el perfil de aluminio.
    • Corte sin vibraciones debido a la forma del diente.

163 artículo(s)