902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Destripaje del suelo

51 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
  • REJA SEMBRADORA RASCADORA CN

    REJA SEMBRADORA RASCADORA CN

    Referencia: 6001015023
    •Reja golondrina preparadora con nervio.

    Características
    • Reja triangular adaptable a aperos de labranza: cultivadores, preparadores y de siembra, etc.
    • Realizada en acero al boro.
    • Reforzada con nervio central y resalte de protección del asiento del tornillo.
    • Fabricada con elevado espesor y material.
    • Uso en preparación del suelo de cultivos extensivos (forrajes, cereales, etc.) y labores de conservación de olivar y viña.

    Ventajas
    • La proporción de Boro utilizada facilita temple homogéneo y dota a la reja de mejor comportamiento y resistencia mecánica.
    • El nervio central reduce el desgaste de la zona de ataque de la reja y redondeo de la punta.
    • La protección de la cabeza del tornillo reduce su desgaste y la pérdida prematura de la reja.
  • REJA CHISEL CON NERVIO MAX

    REJA CHISEL CON NERVIO MAX

    Referencia: 6001137012
    • Reja adaptable para aperos de labranza: cultivadores, y especialmente chísels, etc.
    • Reja con espesor de 21 mm, y refuerzo central o nervio para conseguir una mayor resistencia al desgaste.
    • El nervio asegura un desgaste proporcional de la punta de la reja a lo largo de su vida útil, evitando el redondeo. Debido a
    su diseño el nervio actúa como autoafilante.
    • Reja realizada en acero al Boro 23MnCrB5 /28MnCrB5 /30MnCrB5.
    • Buen avellanado de los agujeros, para el correcto asentamiento del tornillo durante el laboreo.
    • Reja con un agujero ranurado para ampliar las posibilidades de acople a distintos equipos de laboreo desde 45 mm hasta 60 mm de distancia entre ejes.
  • REJA CULTIVADOR REVERSIBLE 2 AGUJEROS CON NERVIO

    REJA CULTIVADOR REVERSIBLE 2 AGUJEROS CON NERVIO

    Referencia: 6001135012
    • Reja adaptable para aperos de labranza: cultivadores, chísels, etc.
    • Reja con espesor de 17 mm en la zona central de la pieza para conseguir una mayor resistencia al desgaste.
    • El nervio asegura un desgaste proporcional de la punta de la reja a lo largo de su vida útil, evitando el redondeo de la pieza.
    • Reja realizada en acero al Boro.
    • Reja con gran avellanado para el correcto asentamiento del tornillo y su protección durante el laboreo.
  • REJA GOLONDRINA CN 2AF

    REJA GOLONDRINA CN 2AF

    Referencia: 6001113012
    • Reja adaptable para aperos de labranza: cultivadores, chísels, etc.
    • Reja con espesor de 8 mm y doble refuerzo central o nervio para conseguir una mayor resistencia al desgaste.
    • El doble nervio asegura un desgaste proporcional de la punta de la reja a lo largo de su vida útil, evitando el redondeo de la reja.
    • Reja fabricada en acero de fundición a la cera perdida.
    • Composición con alto contenido en Manganeso para asegurar una alta resistencia al desgaste.
    • Reja con gran avellanado para el correcto asentamiento del tornillo durante el laboreo.
    • Tratamiento superficial antioxidante para mayor conservación
  • REJA SEMBRADORA 2 AGUJEROS

    REJA SEMBRADORA 2 AGUJEROS

    Referencia: 6001095002
    • Reja adaptable para sembradoras y aperos preparadores del lecho de siembra. Uno de sus agujeros está ligeramente ranurado para una adaptación óptima al brazo.
    • Realizada en acero al boro. El Boro es un material que dota a la reja de una resistencia mecánica y duración superior
    que una fabricada en acero al carbono.
    • Acero con resistencia 47-50 HRC.
    • De gran demanda durante el periodo de siembra en cultivos extensivos.
  • REJA CAVADORA REVERSIBLE 3 AGUJEROS

    REJA CAVADORA REVERSIBLE 3 AGUJEROS

    Referencia: 6001039023
    • Reja adaptable para aperos de labranza: cultivadores, chísels, etc.
    • Reja con espesor superior a 20 mm, lo que le permite conseguir una mayor resistencia al desgaste.
    • Reja realizada en acero al Boro.
    • Reja con gran avellanado para el correcto asentamiento del tornillo durante el laboreo.
    • De gran uso en la zona de Castilla y León.
  • REJA GOLONDRINA PEQUEÑA 2A

    REJA GOLONDRINA PEQUEÑA 2A

    Referencia: 6001015022
    • Reja adaptable para aperos de labranza: cultivadores, preparadores y de siembra.
    • Realizada en acero al boro. El Boro es un material que dota a la reja de una resistencia mecánica y duración superior que una fabricada en acero al carbono.
    • Acero con resistencia 46-50 HRC.
    • De gran demanda durante el periodo de siembra en cultivos extensivos.
    • De gran uso en el laboreo de conservación del olivar.
  • REJA CULTIVADOR GOLONDRINA GRANDE

    REJA CULTIVADOR GOLONDRINA GRANDE

    Referencia: 6001013012
    • Reja adaptable para aperos de labranza: cultivadores, chísels, etc.
    • Realizada en acero C70 borada y cromada. El boro es un material
    que dota a la reja de una resistencia mecánica y duración superior que una fabricada en acero al carbono.
    • Buen avellanado de los agujeros, para el correcto asentamiento del tornillo durante el laboreo.
  • PASADOR PARA REJAS

    PASADOR PARA REJAS

    Referencia: 6001000001
    • Pasador para rejas 7cm x 2,5cm
  • SOPORTE PARA REJAS

    SOPORTE PARA REJAS

    Referencia: 6001000000
    • Sistema innovador de fijación de rejas a los brazos de los aperos de labranza: cultivadores, chísels,etc.
    • El sistema click permite que la fijación
    sea rápida, segura y eficaz, sin el uso
    de ningún tipo de herramienta.
    • El material es una nueva aleación de acero que, en comparación a los sistemas tradicionales de anclaje, confiere al sistema de unión click mayor elasticidad,
    menor fragilidad y reducción del desgaste prematuro de las piezas.
    • El sistema esta compuesto por tres partes: La reja, el soporte para rejas y el pasador.
    • El soporte permite que las rejas sean fácilmente intercambiables, sin el uso de tornillos ni herramientas. Este se tiene que sujetar mediante tornillos en el brazo, quedando fijado como una parte más del mismo. El tornillo a utilizar será de M12 con cabeza hexagonal.
    • Una vez se ha colocado la reja, se introduce el pasador, el cual permite garantizar el perfecto ensamblaje y funcionamiento de las rejas.
    • Para desmontar la reja, solo hace falta extraer el pasador y, a continuación, la reja. La única pieza que queda fijada
    al brazo es el soporte.
  • DISCO GRADA 26  DC41

    DISCO GRADA 26 DC41

    Referencia: 6000526002
    • Disco con espesor de 6 mm y 26” de diámetro (660 mm).
    • Disco realizado en acero micro-aleado al Boro con una dureza de 46-50 HRC.
    • Fabricados con laminación en cruz, proceso que confiere mayor resistencia al disco ante fisuras y quiebras.
    • Se emplean para preparar el terreno para la siembra, también empleados para labores de enterrado de abonos, desterronado, y para mullir el terreno.
  • REJA REVERSIBLE VIBROCULTOR CON NERVIO Y ACERO FUNDIDO

    REJA REVERSIBLE VIBROCULTOR CON NERVIO Y ACERO FUNDIDO

    Referencia: 6001165002
    • Reja estándar Vibroflex con nervio y realizada en acero fundido.
    • Reja adaptable a equipos de labranza (cultivadores, chísels, etc) del tipo Vibroflex o vibrocultor.
    • Reja reforzada con nervio para garantizar una mayor duración y un menor desgaste.
    • Reja con gran avellanado para el correcto asentamiento del tornillo durante el laboreo y protección de la cabeza contra el desgaste.
    • Reja adaptada para utilizar tornillos con cuadradillo M.12 DIN 608.
    • Reja fabricada en acero de fundición a la cera perdida.
    • Espesor de perfil de 8 mm.
  • CUCHILLA ROTAVATOR D165 DCHA

    CUCHILLA ROTAVATOR D165 DCHA

    Referencia: 6002165001
    • Fabricadas en aceros al carbono elásticos, 55Si7, con templado en
    aceite.
    • El silicio confiere dureza, se usa como elemento desoxidante, mejora la templabilidad.
    • Aceros con resistencia de 44-50 HRC (nomenclatura CECA-Euronorm).
    • Resultado mayor resistencia a la abrasión, rendimiento y duración para cada aplicación.
    • Adaptable para equipos y modelos de Howard (S/M/AH/HR-40) y
    Agric (SRF/SRG).
    • Cuchillas diseñadas sin roturas respetando las especificaciones de la máquina y especialmente las restricciones de velocidad de avance.
  • REJA REVERSIBLE VIBROCULTOR CN 2A

    REJA REVERSIBLE VIBROCULTOR CN 2A

    Referencia: 6001165003
    Reja reversible para equipos de labranza y pre­paradores del lecho de siembra tipo vibrocultor
    Características
    • Reja reversible para vibrocultor o vibroflex (brazos en S).
    • Adaptable completamente a brazos Kongskilde VF, VFM y VTH.
    • Realizada en acero al boro 28MnCrB5.
    • Reja reforzada con nervio central.
    • Gran avellanado para perfecto asentamiento del tornillo.
    • Reja adaptada a la utilización de tornillos con cuadradillo M12 DIN 608.
    • Presenta orificio rasgado permitiendo su adaptación a brazos con cualquier distancia entre tornillos.
    • Gran espesor.
    Ventajas
    • Adaptables perfectamente como recambio original a brazos Kongskilde VF, VFM y VTH (con mucha difusión en el mercado) y otros equipos preparadores con brazos en S (80/ 70/ 50/45 x 12).
    • Gran refuerzo y protección del asiento del tornillo, protege la cabeza del mismo.
    • Gran espesor de la reja alarga su vida.
    • El acero al boro confiere a la reja gran resistencia y duración.
    Beneficios
    • El gran asiento que protege la cabeza del tornillo, evita su desgaste y la pérdida de la reja de forma prematura.
    • El material, gran espesor y nervio de refuerzo incrementan la resistencia y la duración de la reja, prolongando su vida útil y reduciendo la frecuencia de cambios entre rejas.
    • Acero al boro duplica la vida de la reja frente a otras fabricadas en acero de fundición.
  • REJA CHISEL CON PUNTA

    REJA CHISEL CON PUNTA

    Referencia: 6001137001
    • Reja chísel con nervio en punta.
    • Reja chísel adaptable a aperos de labranza: cultivadores, chísels, etc.
    • Realizada en acero al boro.
    • Temple al agua y revenida para obtener máximo rendimiento.
    • Reforzada con nervio en punta para reducir su desgaste y redondeo.
    • Protección del asiento del tornillo.
    • Gran espesor.
    • El nervio de refuerzo en la punta reduce su desgaste y la mantiene para que se pueda clavar en el suelo sin redondearse.
    • El gran refuerzo y protección del asiento del tornillo protege la cabeza del mismo.
    • El gran espesor de la reja alarga su vida.
    • El acero al boro confiere a la reja gran resistencia.
    • El mantenimiento de la punta permite que la reja se clave en el suelo correctamente, trabaje a la profundidad necesaria y se alargue su vida útil.
    • El gran asiento que protege la cabeza del tornillo, evita su desgaste y la pérdida de la reja de forma prematura.
    • El material y el gran espesor incrementan la resistencia y la duración de la reja, prolongando su vida útil y reduciendo la frecuencia de cambios entre rejas.
  • PUNTA REJA VERTEDERA 65MM IZQUIERDA

    PUNTA REJA VERTEDERA 65MM IZQUIERDA

    Referencia: 6001510002
    • Punta para reja de arado de vertedera, especialmente equipos Kverneland.
    • Punta reversible.
    • Realizadas en acero al boro 28MnCrB5.
    • Punta con refuerzo y mayor espesor de perfi l.
    • Espesor de perfi l de 12 mm.
    • Distancia entre tornillos (d) 40 mm.
    • Gran adaptabilidad y resistencia al desgaste.
    • Se fi ja a la reja de vertedera (Art. Nº 1800 500 00X) con tornillo cabeza cónico M12x33 (Art. Nº 228 01 009).
  • PUNTA REJA VERTEDERA 65  DERECHA

    PUNTA REJA VERTEDERA 65 DERECHA

    Referencia: 6001510001
    • Punta para reja de arado de vertedera, especialmente equipos Kverneland.
    • Punta reversible.
    • Realizadas en acero al boro 28MnCrB5.
    • Punta con refuerzo y mayor espesor de perfi l.
    • Espesor de perfi l de 12 mm.
    • Distancia entre tornillos (d) 40 mm.
    • Gran adaptabilidad y resistencia al desgaste.
    • Se fi ja a la reja de vertedera (Art. Nº 1800 500 00X) con tornillo cabeza cónico M12x33 (Art. Nº 228 01 009).
  • REJA ARADO VERTEDERA 16  IZQUIERDA

    REJA ARADO VERTEDERA 16 IZQUIERDA

    Referencia: 1801500002
    • Reja adaptable a equipos Kverneland.
    • Reja para aperos agrícolas: arado de vertedera.
    • Realizada en acero al boro 28MCB5.
    • Espesor de perfi l de 10 mm.
    • Gran adaptabilidad y resistencia al desgaste.
  • REJAS PARA EQUIPOS DE AGRICULTURA

    REJAS PARA EQUIPOS DE AGRICULTURA

    Referencia: 1801165002-1
    • Dispones de diferentes tipos de rejas, reversibles, normales, para chisel, cultivadores y equipos tipo vibroflex
  • PUAS PARA PALAS PORTA PACAS

    PUAS PARA PALAS PORTA PACAS

    Referencia: 1800435082-1
    • Púa para la carga y el transporte de balas o pacas de paja.
    • Realizada en acero carbono manganeso (C Mn), con alto contenido en carbono y templada al agua.
    • Acero con resistencia 50-55 HRC (nomenclatura CECA-Euronorm).
    • Púa en acero forjado mucho más elástico que las de acero fundido gracias a su contenido en manganeso.
    • Acero forjado con un excelente templado para asegurar una óptima elasticidad y dureza.
    • Diseño de doble T que confiere una resistencia en peso superior a un 20-25 % de las púas convencionales cilíndricas o en forma de H.
    • Resistencia de rotura de hasta 150-170 Kg/mm2 (para un peso de 900 Kg en los primeros 600 mm) y de hasta casi 3 veces más que las de hierro fundido que es de unos 60 Kg/mm2.
    • Flexibilidad de hasta 112 mm de variación en la punta de la púa (para un peso de 900 Kg en los primeros
    600 mm).
    • Aplicación en campo en el momento de la cosecha y recogida de los rastrojos.
    • Aplicación en granjas para el movimiento y uso de las balas de paja.
    • Importante montar la púa en sentido correcto de la T.
    • Para un correcto montaje montar con el enganche (Art. Nº 1800 435 100).
  • REJA ARADO VERTEDERA 16  DCHA

    REJA ARADO VERTEDERA 16 DCHA

    Referencia: 1801500001
    • Reja adaptable a equipos Kverneland.
    • Reja para aperos agrícolas: arado de vertedera.
    • Realizada en acero al boro 28MCB5.
    • Espesor de perfi l de 10 mm.
    • Gran adaptabilidad y resistencia al desgaste.
  • CUCHILLA COSECHADORA NH D6 (25 UNDS)

    CUCHILLA COSECHADORA NH D6 (25 UNDS)

    Referencia: 6002300018
    • Fabricadas en acero C75.
    • Gran resistencia y desgaste gradual.
    • Aplicable especialmente a modelos de New Holland.
    • Aplicable a otras máquinas con cuchillas de tamaño similar.
    • Cuchilla con filo dentado y cuerpo inferior liso.
    • Perfecto anclaje con tornillos grafilados (Art. Nº 053 996 10) Ø 6 mm.
    • Tratamiento superficial en barniz de color rojo.
    • Envasado 1 caja con 25 cuchillas.
  • CUCHILLA ROTAVATOR D165 IZQ

    CUCHILLA ROTAVATOR D165 IZQ

    Referencia: 6002165002
    • Fabricadas en aceros al carbono elásticos, 55Si7, con templado en
    aceite.
    • El silicio confiere dureza, se usa como elemento desoxidante, mejora la templabilidad.
    • Aceros con resistencia de 44-50 HRC (nomenclatura CECA-Euronorm).
    • Resultado mayor resistencia a la abrasión, rendimiento y duración para cada aplicación.
    • Adaptable para equipos y modelos de Howard (S/M/AH/HR-40) y
    Agric (SRF/SRG).
    • Cuchillas diseñadas sin roturas respetando las especificaciones de la máquina y especialmente las restricciones de velocidad de avance.
  • DISCO GRADA 26  LC41

    DISCO GRADA 26 LC41

    Referencia: 6000526001
    • Disco con espesor de 6 mm y 26” de diámetro (660 mm).
    • Disco realizado en acero micro-aleado al Boro con una dureza de 46-50 HRC.
    • Fabricados con laminación en cruz, proceso que confiere mayor resistencia al disco ante fisuras y quiebras.
    • Se emplean para preparar el terreno para la siembra, también empleados para labores de enterrado de abonos, desterronado, y para mullir el terreno.
  • DISCO SIEMBRA DIRECTA JD I

    DISCO SIEMBRA DIRECTA JD I

    Referencia: 6000500001
    • Discos adaptables para equipos de siembra directa de las
    marcas: John Deere (modelos 750), Kuhn (modelos SD) y Galucho.
    • Disco realizado en acero micro-aleado al Boro con una dureza de 46-50 HRC.
    • Fabricados con laminación en cruz, proceso que confiere mayor resistencia al disco ante fisuras y quiebras.
    • Se emplean para sembrar directamente sobre el terreno que aún posee restos vegetales (rastrojo) de la cosecha precedente, con la finalidad de evitar la erosión y retener mayor cantidad de agua en el terreno. Además aumenta la cantidad de materia orgánica en la superficie, y reduce costes de tiempo y dinero (principalmente por el ahorro en consumo de gasoil).
  • BRAZO RECTO IZQUIERDA 27

    BRAZO RECTO IZQUIERDA 27

    Referencia: 6000127272
    • Realizados en acero flexible, calidad EC145.
    • Construcción robusta del brazo que unido al temple al agua, y al revenido aplicado proporcionan una dureza y elasticidad óptimas.
    • Dureza 45-50 HRC.
    • Brazos flexibles indicados para maquinaria de preparación y trabajo del suelo, en especial de cultivadores
  • CONJUNTO VERNETE CON NERVIO DERECHA

    CONJUNTO VERNETE CON NERVIO DERECHA

    Referencia: 1801180106
    • Reja adaptable para aperos de labranza: cultivadores, chísels, etc.
    • Tipo laboreo: apertura de surco y volteo del suelo, junto a
    referencias 1801 181 124 y 1801 182 104.
    • Equipo tradicional de cultivo y laboreo equiparable a los
    arados de vertedera y adaptable a brazo de cultivador.
    • Reja con espesor de 8 mm y refuerzo central o nervio para
    conseguir una mayor resistencia al desgaste.
    • El nervio asegura un desgaste proporcional de la punta de la reja a lo largo de su vida útil, evitando el redondeo de la reja.
    • Conjunto realizado en acero al Boro 28-30McB5.
    • Reja con gran avellanado para el correcto asentamiento del tornillo durante el laboreo.
    • En algunas regiones conocida como Milagrosa o arado chisel.
  • REJA CULTIVADOR REVERSIBLE 3 AGUJEROS CON NERVIO

    REJA CULTIVADOR REVERSIBLE 3 AGUJEROS CON NERVIO

    Referencia: 1801135013
    • Reja adaptable para aperos de labranza: cultivadores, chísels, etc.
    • Reja con espesor de 8 mm y refuerzo central o nervio para conseguir una mayor resistencia al desgaste.
    • El nervio asegura un desgaste proporcional de la punta de la reja a lo largo de su vida útil, evitando el redondeo de la reja.
    • Reja realizada en acero al Boro 28-30McB5.
    • Reja con gran avellanado para el correcto asentamiento del tornillo durante el laboreo.
    • Reja con 3 agujeros para conseguir un mayor aprovechamiento
  • REJA GOLONDRINA ALAS CON NERVIO

    REJA GOLONDRINA ALAS CON NERVIO

    Referencia: 1801114012
    • Reja adaptable para aperos de labranza: cultivadores, chísels, etc.
    • Reja con espesor de 6.5 mm y refuerzo central o nervio para conseguir una mayor resistencia al desgaste.
    • El nervio asegura un desgaste proporcional de la punta de la reja a lo largo de su vida útil, evitando el redondeo de la reja.
    • Reja realiza en acero al Boro 28-30McB5.
    • Reja con alas para conseguir un mejor desherbado en el laboreo superficial del suelo, especialmente en laboreo de conservación, y de gran uso en zonas de cereal y viñedo.
    • Reja con gran avellanado para el correcto
    asentamiento del tornillo durante el laboreo
  • REJA GOLONDRINA CON NERVIO

    REJA GOLONDRINA CON NERVIO

    Referencia: 1801113012
    • Reja adaptable para aperos de labranza: cultivadores, chísels, etc.
    • Reja con espesor de 8 mm y refuerzo central o nervio para conseguir una mayor resistencia al desgaste.
    • El nervio asegura un desgaste proporcional de la punta de la reja a lo largo de su vida útil, evitando el redondeo de la reja.
    • Reja realiza en acero al Boro 28-30McB5.
    • Reja con gran avellanado para el correcto asentamiento del tornillo durante el laboreo.

51 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]