902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Coronas

Coronas

323 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Establecer dirección descendente
  • PORTACORONAS SDS PLUS

    PORTACORONAS SDS PLUS

    Referencia: 06300091-1
    • Rosca de acople M-16.
    • SDS-Plus.
    • Longitud: 270mm SW 11 o 370mm SW 11
  • CORONAS DIAMANTE SPEED II RADIAL

    CORONAS DIAMANTE SPEED II RADIAL

    Referencia: 5457235005-1
    Coronas de diamante especialmente diseñadas para la perforación en seco de materiales duros cómo el porcelánico, para uso con radial.
    Características
    • Aptas para trabajar con radiales de 115mm. Anclaje de M14
    • Las coronas de diámetro hasta 12mm incluyen cera especial refrigerante en su interior que ayuda a alargar su vida útil.
    • De 16-44mm la corona dispone de unas ranuras laterales, ideales para extraer la piza cortada de su interior.
    • A partir de 50mm la corona dispone de las ranuras laterales y de unos taladros adicionales en su cara superior.
  • CORONAS CILÍNDRICAS HSS-BIMETAL

    CORONAS CILÍNDRICAS HSS-BIMETAL

    Referencia: 0632900014-1
    • Profundidad de corte: 36mm.
    • El diente está fabricado con una combinación de acero rápido de alta calidad HSS y M42 (8% de cobalto).
    • Corte más rápido y limpio con poco esfuerzo.
    • Mayor precisión en el taladro gracias a la reducción de vibración del proceso.
    • Larga duración de la corona.
    • Ganancia en tiempo a la hora de taladrar, reducimos a la mitad el tiempo del proceso. El cliente obtiene una ganancia económica.
    • Reducción de la fatiga auditiva.

    APLICACIONES:
    • Aplicable en diferentes tipos de acero (acero inoxidable, acero de fundición,... ) así como cobre, bronce, aluminio, plásticos y madera.
  • CORONAS DE PERCUSIÓN SDS PLUS

    CORONAS DE PERCUSIÓN SDS PLUS

    Referencia: 0632410030-1
    • Para la aplicación en taladros de percusión.
    • 6 dientes de metal endurecido.
    • Geometría del diente simétrico.
    • 2 agujeros simétricos para expulsión del polvo.
    • 8% más ligera.
    • Más rápida y precisa.
    • Cambio fácil gracias al acople con rosca exterior de M16.
    • Profundidad de trabajo: 50mm.
    • Potencia del taladro necesaria:
    <Ø 50mm min. 600W
    >Ø 50mm min. 800W

    APLICACIONES:
    • Ladrillo, ladrillo macizo.
    • Hormigón aireado.
    • Mampostería.
    • Piedra natural de baja dureza.
  • CORONAS DE DIAMANTE SPEED RADIAL

    CORONAS DE DIAMANTE SPEED RADIAL

    Referencia: 0668940005-1
    • Para utilizar con radiales ø 115 mm Art. Nº 07024710, Art. Nº 07024720 y Art. Nº 07024732 (11.000 rpm).
    • M14 para utilizar con radial.
    • Longitud de trabajo de 60mm.
    • Posibilidad de acoplar un adaptador cilíndrico para taladro.
    • Amplia zona de diamante electrodepositado.
    • Para trabajos sobre fibrocemento se recomienda el uso de la mascarilla FFP2, Art. Nº 08991242

    APLICACIONES:
    • Porcelánico, mármol, silestone, granito, gres, terrazo, hormigón, ladrillo, fibro-cemento.
  • CORONAS 35MM

    CORONAS 35MM

    Referencia: 16653571-1
    - Coronas de 35mm para mármol o granito.
  • CORONAS DE DIAMANTE ZEBRA 1 DE 1/2" Y 1/4"

    CORONAS DE DIAMANTE ZEBRA 1 DE 1/2" Y 1/4"

    Referencia: 5456065046-1
    • Corona rápida y de larga duración
    • Coronas de diamante para sistema de agua con velocidad extremadamente alta, incluso con varilla corrugada y de larga duración para
    cualquier trabajo en construcción
    • Hasta tres veces más rápida que sus competidoras gracias a sistema de sinterización de segmentos (CLEANTEC).
    • Diamantes de arista de corte agresivo integrados de forma homogénea en los segmentos, lo cual evita su rotura.
    • Segmentos más altos que permite una vida útil que dobla a la de otros productos competidores
    • Una única corona para casi todos los materiales
    • La Corona Zebra rápida y de larga duración és idónea para casi todos los materiales, por lo que no hay que hacer cambios según el trabajo.
    • Los segmentos son aproximadamente un 10% más estrechos que otros competidores, lo cual evita pérdidas por fricción y permite extraerla más fácilmente.
    • Conexión de segmentos: El proceso de inducción por alta frecuencia (HFI)
    minimiza la posibilidad de rotura de segmentos, incluso de aplicaciones de gran dificultad.
  • ADAPTADOR HEXAGONAL PORTACORONA M14

    ADAPTADOR HEXAGONAL PORTACORONA M14

    Referencia: 0668901003
    ADAPTADOR HEXAGONAL PORTACORONA M14
    Coronas de diamante especialmente diseñadas para la perforación en seco de materiales duros cómo el porcelánico, para uso con radial.
    Características
    • Aptas para trabajar con radiales de 115mm. Anclaje de M14
    • Las coronas de diámetro hasta 12mm incluyen cera especial refrigerante en su interior que ayuda a alargar su vida útil.
    • De 16-44mm la corona dispone de unas ranuras laterales, ideales para extraer la piza cortada de su interior.
    • A partir de 50mm la corona dispone de las ranuras laterales y de unos taladros adicionales en su cara superior.
  • CORONA DIAMANTE NDS 35 MM.

    CORONA DIAMANTE NDS 35 MM.

    Referencia: 0651687350
    • Brocas de Diamante per NDS 68
  • CORONA DIAMANTE NDS 32 MM.

    CORONA DIAMANTE NDS 32 MM.

    Referencia: 0651687320
    • Brocas de Diamante per NDS 68
  • CORONA DIAMANTE NDS 28 MM.

    CORONA DIAMANTE NDS 28 MM.

    Referencia: 0651687280
    • Brocas de Diamante per NDS 68
  • CORONA DIAMANTE NDS 26 MM.

    CORONA DIAMANTE NDS 26 MM.

    Referencia: 0651687260
    • Brocas de Diamante per NDS 68
  • CORONA DIAMANTE NDS 24 MM.

    CORONA DIAMANTE NDS 24 MM.

    Referencia: 0651687240
    • Brocas de Diamante per NDS 68
  • CORONA DIAMANTE NDS 20 MM.

    CORONA DIAMANTE NDS 20 MM.

    Referencia: 0651687200
    • Brocas de Diamante per NDS 68
  • CORONA DIAMANTE NDS 18 MM.

    CORONA DIAMANTE NDS 18 MM.

    Referencia: 0651687180
    • Brocas de Diamante per NDS 68
  • CORONA DIAMANTE NDS 16 MM.

    CORONA DIAMANTE NDS 16 MM.

    Referencia: 0651687160
    • Brocas de Diamante per NDS 68
  • CORONA DIAMANTE NDS 13 MM.

    CORONA DIAMANTE NDS 13 MM.

    Referencia: 0651687130
    • Brocas de Diamante per NDS 68
  • CORONA DIAMANTE NDS 10 MM.

    CORONA DIAMANTE NDS 10 MM.

    Referencia: 0651687100
    • Brocas de Diamante per NDS 68
  • CORONA DIAMANTE NDS 8 MM.

    CORONA DIAMANTE NDS 8 MM.

    Referencia: 0651687080
    • Brocas de Diamante per NDS 68
  • CORONA DIAMANTE NDS 40 MM.

    CORONA DIAMANTE NDS 40 MM.

    Referencia: 0651687400
    • Brocas de Diamante per NDS 68
  • CORONA DIAMANTE NDS 45 MM.

    CORONA DIAMANTE NDS 45 MM.

    Referencia: 0651687450
    • Brocas de Diamante per NDS 68
  • PASADOR CINDRICO 6X90 PARA 0668 901 003
  • CORONA HSS ROMPE-VIRUTAS D:54MM

    CORONA HSS ROMPE-VIRUTAS D:54MM

    Referencia: 0632313054
    • Corona construida en Acero rápido HSS para perforar chapas de aluminio, Aceroy fundición de hasta 7 mm de espesor.
    • En acero inoxidable perfora 1,5 mm con taladro manual y hasta 7 mm en taladro de columna.
    • El rompe-virutas nos permite una mejora en la evacuación de virutas que se transmite al tiempo de trabajo.
    • Posibilidad de utilizarlo en taladro de columna o manual.
    • Del ø8 al ø16 con adaptador fijo y anclaje cilíndrico.
    • Del ø17 al ø100 con adaptador desmontable y anclaje cilíndrico con tressecciones deslizantes.
    • Adaptador completo con broca de centraje.
  • CORONA HSS ROMPE-VIRUTAS D:83MM

    CORONA HSS ROMPE-VIRUTAS D:83MM

    Referencia: 0632313083
    • Corona construida en Acero rápido HSS para perforar chapas de aluminio, Aceroy fundición de hasta 7 mm de espesor.
    • En acero inoxidable perfora 1,5 mm con taladro manual y hasta 7 mm en taladro de columna.
    • El rompe-virutas nos permite una mejora en la evacuación de virutas que se transmite al tiempo de trabajo.
    • Posibilidad de utilizarlo en taladro de columna o manual.
    • Del ø8 al ø16 con adaptador fijo y anclaje cilíndrico.
    • Del ø17 al ø100 con adaptador desmontable y anclaje cilíndrico con tressecciones deslizantes.
    • Adaptador completo con broca de centraje.
  • CORONA HSS ROMPE-VIRUTAS D:63MM

    CORONA HSS ROMPE-VIRUTAS D:63MM

    Referencia: 0632313063
    • Corona construida en Acero rápido HSS para perforar chapas de aluminio, Aceroy fundición de hasta 7 mm de espesor.
    • En acero inoxidable perfora 1,5 mm con taladro manual y hasta 7 mm en taladro de columna.
    • El rompe-virutas nos permite una mejora en la evacuación de virutas que se transmite al tiempo de trabajo.
    • Posibilidad de utilizarlo en taladro de columna o manual.
    • Del ø8 al ø16 con adaptador fijo y anclaje cilíndrico.
    • Del ø17 al ø100 con adaptador desmontable y anclaje cilíndrico con tressecciones deslizantes.
    • Adaptador completo con broca de centraje.
  • CORONA HSS ROMPE-VIRUTAS D:57MM

    CORONA HSS ROMPE-VIRUTAS D:57MM

    Referencia: 0632313057
    • Corona construida en Acero rápido HSS para perforar chapas de aluminio, Aceroy fundición de hasta 7 mm de espesor.
    • En acero inoxidable perfora 1,5 mm con taladro manual y hasta 7 mm en taladro de columna.
    • El rompe-virutas nos permite una mejora en la evacuación de virutas que se transmite al tiempo de trabajo.
    • Posibilidad de utilizarlo en taladro de columna o manual.
    • Del ø8 al ø16 con adaptador fijo y anclaje cilíndrico.
    • Del ø17 al ø100 con adaptador desmontable y anclaje cilíndrico con tressecciones deslizantes.
    • Adaptador completo con broca de centraje.
  • CORONA B-2000 26 MM

    CORONA B-2000 26 MM

    Referencia: 063226
    • Corte rápido y limpio gracias a la estructura de HSS-bimetal.
    • Aplicable a todos los aceros y fundición, cobre, bronce, aluminio, plásticos y madera.
    • Número de dientes:6 x pulgada, profundidad de corte: 32 mm
  • CORONA 35MM PARA MÁRMOL

    CORONA 35MM PARA MÁRMOL

    Referencia: 166535 71
    • Corona 35 mm para mármol.
  • RECAMBIO PARA CORONA DE PUNTOS DE SOLDADURA

    RECAMBIO PARA CORONA DE PUNTOS DE SOLDADURA

    Referencia: 069801
    • Con tornillo regulador de la profundidad del taladro.
    • Corte por ambos lados.
    • Para utilizar en los modelos de
    • taladradoras más usuales del mercado
  • CORONA CNC D:35 MM

    CORONA CNC D:35 MM

    Referencia: 0668823510
    • Con diamante de alta calidad
    • Con rosca de 1/2” de gas.
    • Longitud 80 mm.
    • Diámetro 35 mm.
    • Altura de segmento: 7 mm
    • Con zona plana para apretar/ aflojar mediante llave plana.
    • Orificio de 35mm para grifo de encimera.
    • Orificio inicial para poder insertar después la fresa de corte

323 artículo(s)