902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Metal

Metal

265 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Establecer dirección descendente
  • BROCA PERCUSIÓN SDS-PLUS 4 ESPIRALES

    BROCA PERCUSIÓN SDS-PLUS 4 ESPIRALES

    Referencia: 064834 110-1
    • Innovadora geometría de corte de metal duro optimizado y duradero.
    • Hasta u 25% más de vida útil.
    • mayor rapidez en el proceso de taladro.
    • Claro aumento del número de taladros en hormigón armado.
    • Punta de la broca dinámica en forma de cuchilla.
    • Hélice de 4 espirales de gran volumen, con núcleo reforzado.
    • Rápido avance en la perforación.
    • Amortiguación de la vibración y transmisión directa de la energía a la punta para hacer el proceso de perforación más cómodo, tanto para usuario como para la herramienta.
    • La velocidad de taladro aumenta hasta un 25% en comparación con otras brocas convencionales de percusión.
    • Ahorro de tiempo y dinero.
  • DDU-MANEC. DE FUND.INYECTADA RAL9016

    DDU-MANEC. DE FUND.INYECTADA RAL9016

    Referencia: 0687771208
    DDU-MANEC. DE FUND.INYECTADA RAL9016
  • BROCA PERCUSIÓN ZEBRA 4X4 SDS-PLUS

    BROCA PERCUSIÓN ZEBRA 4X4 SDS-PLUS

    Referencia: 0648005011-1
    • La punta de la broca con sus 4 filos de corte de carburo de tungsteno en 90° junto con sus 4 espirales garantizan una perfecta evacuación del polvo y un perfecto taladro (perfecto agujero circular)
    • 4 filos de corte.
    • 4 espirales.
    • Geometría simétrica.
    • Composición del acero 34CrNiMo6.
    • Anclaje SDS-plus.
    • Perfecto acabado del agujero.
    • 50% más de vida.
  • BROCAS MULTIMATERIAL

    BROCAS MULTIMATERIAL

    Referencia: 0641030300-1
    • Broca de alto rendimiento para diferentes superficies, incluido porcelánico.
    • Mínima refrigeración.
    • Humedecer la broca cada 5 segundos de trabajo (aprox).
    • Diferentes ángulos de afilado.
    • Únicamente en modo taladro, NO PERCUSIÓN.
    • Usar un soporte de madera cuando se taladren piezas sueltas.
    • Sistema anti-giro.

    Aplicaciones
    • Porcelánico, mármol, granito, gres, vidrio, silestone, hormigón, terrazo, madera, aluminio.
  • BROCAS ZEBRA HSCO ESPIRAL DIN 388

    BROCAS ZEBRA HSCO ESPIRAL DIN 388

    Referencia: 062610-1
    • Ángulo de la punta 130°.
    • Camisa cónica rectificada.
    • A partir de ø 13,0 mm mango rebajado a 12,7 mm.
    • Espesor recomendado de taladro; de 3 a 5 mm x Ø de la broca. Ejemplo: 4mm. x Ø6mm = 24mm.

    APLICACIONES:
    • Aplicable a titanio y sus aleaciones, acero inoxidables y aceros de alta resistencia. Resistente al ácido y a las altas temperaturas. Corta a partir de 900 N/m aprox. (aceros para cojinetes antifricción).
    • Aplicable en algunos casos a aleaciones especiales como: Hastelloy, Inconel, Nimonic, Etc.
  • BROCAS ACERO CILÍNDRICAS HSS DIN 338 TIPO N

    BROCAS ACERO CILÍNDRICAS HSS DIN 338 TIPO N

    Referencia: 062510-1
    • Tipo N cilíndricas, corte derecho versión rectificada.

    APLICACIONES:
    • Brocas de gran rendimiento indicadas para trabajos habituales de taladro en superfícies normales.
    • Para taladrar acero y acero fundido (con y sin aleación) fundición gris, grafito, etc.
  • BROCAS DE ACERO EN ESPIRAL HSS DIN 338 TIPO N

    BROCAS DE ACERO EN ESPIRAL HSS DIN 338 TIPO N

    Referencia: 0624000100-1
    • Fabricada con aceros rápidos de alta calidad.
    • La tecnología más moderna en el acabado garantiza la más alta precisión de acabado.
    • Tras cada trabajo y en una prueba final se verifica que cada broca cumpla escrupulosamente las normas de calidad.
    • Ángulo de punta 130°.
    • Afilado Split Point.
    • Filo cónico.
    • A partir de Ø de 13,0 mm se coloca vástago a 12,7 mm.
    • Para profundidades de taladro de hasta aprox. 3 x diámetro.

    APLICACIONES:
    • Para utilizar en acero y fundición de acero (aleado y no aleado hasta 1000N/mm2), fundición gris, maleable, esferoidal, hierro sin terizado, alpaca, grafito y plásticos.
  • BROCAS EN ESPIRAL ACERO HSS-E8 DIN 338

    BROCAS EN ESPIRAL ACERO HSS-E8 DIN 338

    Referencia: 161810-1
    • La idónea para resistencias de hasta 1400 N/mm2
    • Tipo N, con forma cilíndrica.
    • Ángulo de punta: 135°.
    • Afilado Split Point.
    • Filo en estrella DIN 1412 C.
    • A partir de Ø 13,0 mm mango reducido a 12,7 mm.
    • Para profundidades de taladro de hasta aprox. 3x diámetro.
    • A partir de Ø 14mm, acabado brillante - espiral negra.

    APLICACIONES:
    • Para utilizar en acero y fundición de acero con gran resistencia (por encima de 1400 N/mm2), así como en aceros inoxidables y resistentes a ácidos y calor.
    • También es adecuado para aleaciones especiales como Inconel, Hastelloy y Nimonic.
  • BROCAS PARA PUNTOS DE SOLDADURA

    BROCAS PARA PUNTOS DE SOLDADURA

    Referencia: 07106-1
    • Similar al DIN 1897.
    • Con afilado en cruz.
    • Gracias a su punta centradora más resistente, no es necesario marcar previamente con punzón.
    • Utilizables en los modelos de taladros más usuales del mercado.

    APLICACIONES
    • Para rebajar los puntos de soldadura en chapas de acero, piezas de carrocería en turismos, vehículos industriales, máquinas para obra pública.
  • BROCAS DOBLE HSS DIN 1897

    BROCAS DOBLE HSS DIN 1897

    Referencia: 063630-1
    • Broca Doble
    • Corte a la derecha.
    • Filo especial para facilitar la penetración de la broca en el material.
    • No es preciso marcar previamente con punzón.
    • La broca no se desplaza del punto a perforar.

    APLICACIONES:
    • Particularmente adecuada para materiales delgados.
    • Para perforar orificios de los remaches.
  • BROCAS ESPIRAL HSS DIN 340

    BROCAS ESPIRAL HSS DIN 340

    Referencia: 062925-1
    • Tipo N, con forma cilíndrica.
    • Versión larga.
    • Corte a la derecha

    APLICACIONES:
    • Para taladrar orificios profundos y casquillos, acero y fundición de acero (aleado o no), fundición gris, fundición esférica, hierro sintetizado, alpaca, grafito.
  • BROCA PERCUSIÓN SDS-PLUS

    BROCA PERCUSIÓN SDS-PLUS

    Referencia: 164835 111-1
    • Innovadora geometría de corte de metal duro optimizado y duradero.
    • Hasta u 25% más de vida útil.
    • mayor rapidez en el proceso de taladro.
    • Claro aumento del número de taladros en hormigón armado.
    • Punta de la broca dinámica en forma de cuchilla.
    • Hélice de 4 espirales centraje de gran volumen, con núcleo reforzado.
    • Rápido avance en la perforación.
    • Amortiguación de la vibración y transmisión directa de la energía a la punta para hacer el proceso de perforación más cómodo, tanto para usuario como para la herramienta.
    • La velocidad de taladro aumenta hasta un 25% en comparación con otras brocas convencionales de percusión.
    • Ahorro de tiempo y dinero.
  • BROCA ESPIRAL HSCO MAGMA

    BROCA ESPIRAL HSCO MAGMA

    Referencia: 0626040100-1
    • DIN 338 Tipo RN.

    Características
    • Revestimiento MAGMA: multi recubrimiento formado por TiN y TiAlN.
    • Dureza del recubrimiento de 3.300 HV.
    • Resistente al calor hasta 800ºC.
    • Realizada en acero rápido y aleación de 5% de cobalto.
    • Ángulo de la punta 130º y con auto centrado.
    • Profundidad recomendada de taladro 5mm x Ø de la broca.
    • Indicadas para acero inoxidable y la gran mayoría de materiales acerados.

    Ventajas
    • Elevado rendimiento de la broca, debido al recubrimiento MAGMA.
    • Elevada velocidad de corte y taladro.
    • Gracias al diseño de la espiral obtenemos un acabado preciso.

    Beneficios
    • Broca multi-metal, reducimos gastos gracias a la reducción de cambios de equipo.
    • Ahorro de tiempo en proceso de taladro.
  • BROCA ACERO HSS-E DIN 338 1,0 MM

    BROCA ACERO HSS-E DIN 338 1,0 MM

    Referencia: 161810
    • La idónea para resistencias de hasta 1400 N/mm2
    • Tipo N, con forma cilíndrica.
    • Para utilizar en acero y fundición de acero con gran resistencia (por encima
    • de 1400 N/mm2), así como en aceros inoxidables y resistentes a ácidos y calor.
    • También es adecuado para aleaciones especiales como Inconel, Hastelloy
    • y Nimonic.
    • Ángulo de punta: 135°.
    • Afilado Split Point.
    • Filo en estrella DIN 1412 C.
    • A partir de Ø 13,0 mm mango reducido a 12,7 mm.
    • Para profundidades de taladro de hasta aprox. 3x diámetro.
    • A partir de Ø 14mm, acabado brillante - espiral negra.
  • BROCA ACERO HSS-E8 DIN338 18,0MM

    BROCA ACERO HSS-E8 DIN338 18,0MM

    Referencia: 1618180
    • La idónea para resistencias de hasta 1400 N/mm2
    • Tipo N, con forma cilíndrica.
    • Para utilizar en acero y fundición de acero con gran resistencia (por encima
    • de 1400 N/mm2), así como en aceros inoxidables y resistentes a ácidos y calor.
    • También es adecuado para aleaciones especiales como Inconel, Hastelloy
    • y Nimonic.
    • Ángulo de punta: 135°.
    • Afilado Split Point.
    • Filo en estrella DIN 1412 C.
    • A partir de Ø 13,0 mm mango reducido a 12,7 mm.
    • Para profundidades de taladro de hasta aprox. 3x diámetro.
    • A partir de Ø 14mm, acabado brillante - espiral negra
  • BROCA ACERO HSS-E8 DIN 338 2,0 MM

    BROCA ACERO HSS-E8 DIN 338 2,0 MM

    Referencia: 161820
    • La idónea para resistencias de hasta 1400 N/mm2
    • Tipo N, con forma cilíndrica.
    • Para utilizar en acero y fundición de acero con gran resistencia (por encima
    • de 1400 N/mm2), así como en aceros inoxidables y resistentes a ácidos y calor.
    • También es adecuado para aleaciones especiales como Inconel, Hastelloy
    • y Nimonic.
    • Ángulo de punta: 135°.
    • Afilado Split Point.
    • Filo en estrella DIN 1412 C.
    • A partir de Ø 13,0 mm mango reducido a 12,7 mm.
    • Para profundidades de taladro de hasta aprox. 3x diámetro.
    • A partir de Ø 14mm, acabado brillante - espiral negra
  • BROCA ACERO HSS-E8 DIN 338 2,5 MM

    BROCA ACERO HSS-E8 DIN 338 2,5 MM

    Referencia: 161825
    • La idónea para resistencias de hasta 1400 N/mm2
    • Tipo N, con forma cilíndrica.
    • Para utilizar en acero y fundición de acero con gran resistencia (por encima
    • de 1400 N/mm2), así como en aceros inoxidables y resistentes a ácidos y calor.
    • También es adecuado para aleaciones especiales como Inconel, Hastelloy
    • y Nimonic.
    • Ángulo de punta: 135°.
    • Afilado Split Point.
    • Filo en estrella DIN 1412 C.
    • A partir de Ø 13,0 mm mango reducido a 12,7 mm.
    • Para profundidades de taladro de hasta aprox. 3x diámetro.
    • A partir de Ø 14mm, acabado brillante - espiral negra
  • BROCA ACERO HSS-E8 DIN 338 3,0 MM

    BROCA ACERO HSS-E8 DIN 338 3,0 MM

    Referencia: 161830
    • La idónea para resistencias de hasta 1400 N/mm2
    • Tipo N, con forma cilíndrica.
    • Para utilizar en acero y fundición de acero con gran resistencia (por encima
    • de 1400 N/mm2), así como en aceros inoxidables y resistentes a ácidos y calor.
    • También es adecuado para aleaciones especiales como Inconel, Hastelloy
    • y Nimonic.
    • Ángulo de punta: 135°.
    • Afilado Split Point.
    • Filo en estrella DIN 1412 C.
    • A partir de Ø 13,0 mm mango reducido a 12,7 mm.
    • Para profundidades de taladro de hasta aprox. 3x diámetro.
    • A partir de Ø 14mm, acabado brillante - espiral negra
  • BROCA ACERO HSS-E8 DIN338 10,5MM

    BROCA ACERO HSS-E8 DIN338 10,5MM

    Referencia: 1618105
    • La idónea para resistencias de hasta 1400 N/mm2
    • Tipo N, con forma cilíndrica.
    • Para utilizar en acero y fundición de acero con gran resistencia (por encima
    • de 1400 N/mm2), así como en aceros inoxidables y resistentes a ácidos y calor.
    • También es adecuado para aleaciones especiales como Inconel, Hastelloy
    • y Nimonic.
    • Ángulo de punta: 135°.
    • Afilado Split Point.
    • Filo en estrella DIN 1412 C.
    • A partir de Ø 13,0 mm mango reducido a 12,7 mm.
    • Para profundidades de taladro de hasta aprox. 3x diámetro.
    • A partir de Ø 14mm, acabado brillante - espiral negra.
  • BROCA ACERO HSS-E8 DIN 338 4,0 MM

    BROCA ACERO HSS-E8 DIN 338 4,0 MM

    Referencia: 161840
    • La idónea para resistencias de hasta 1400 N/mm2
    • Tipo N, con forma cilíndrica.
    • Para utilizar en acero y fundición de acero con gran resistencia (por encima
    • de 1400 N/mm2), así como en aceros inoxidables y resistentes a ácidos y calor.
    • También es adecuado para aleaciones especiales como Inconel, Hastelloy
    • y Nimonic.
    • Ángulo de punta: 135°.
    • Afilado Split Point.
    • Filo en estrella DIN 1412 C.
    • A partir de Ø 13,0 mm mango reducido a 12,7 mm.
    • Para profundidades de taladro de hasta aprox. 3x diámetro.
    • A partir de Ø 14mm, acabado brillante - espiral negra
  • BROCA ACERO HSS-E8 DIN 338 4,5 MM

    BROCA ACERO HSS-E8 DIN 338 4,5 MM

    Referencia: 161845
    • La idónea para resistencias de hasta 1400 N/mm2
    • Tipo N, con forma cilíndrica.
    • Para utilizar en acero y fundición de acero con gran resistencia (por encima
    • de 1400 N/mm2), así como en aceros inoxidables y resistentes a ácidos y calor.
    • También es adecuado para aleaciones especiales como Inconel, Hastelloy
    • y Nimonic.
    • Ángulo de punta: 135°.
    • Afilado Split Point.
    • Filo en estrella DIN 1412 C.
    • A partir de Ø 13,0 mm mango reducido a 12,7 mm.
    • Para profundidades de taladro de hasta aprox. 3x diámetro.
    • A partir de Ø 14mm, acabado brillante - espiral negra
  • BROCA ACERO HSS-E8 DIN 338 5,0 MM

    BROCA ACERO HSS-E8 DIN 338 5,0 MM

    Referencia: 161850
    • La idónea para resistencias de hasta 1400 N/mm2
    • Tipo N, con forma cilíndrica.
    • Para utilizar en acero y fundición de acero con gran resistencia (por encima
    • de 1400 N/mm2), así como en aceros inoxidables y resistentes a ácidos y calor.
    • También es adecuado para aleaciones especiales como Inconel, Hastelloy
    • y Nimonic.
    • Ángulo de punta: 135°.
    • Afilado Split Point.
    • Filo en estrella DIN 1412 C.
    • A partir de Ø 13,0 mm mango reducido a 12,7 mm.
    • Para profundidades de taladro de hasta aprox. 3x diámetro.
    • A partir de Ø 14mm, acabado brillante - espiral negra
  • BROCA ACERO HSS-E8 DIN338 16,0MM

    BROCA ACERO HSS-E8 DIN338 16,0MM

    Referencia: 1618160
    • La idónea para resistencias de hasta 1400 N/mm2
    • Tipo N, con forma cilíndrica.
    • Para utilizar en acero y fundición de acero con gran resistencia (por encima
    • de 1400 N/mm2), así como en aceros inoxidables y resistentes a ácidos y calor.
    • También es adecuado para aleaciones especiales como Inconel, Hastelloy
    • y Nimonic.
    • Ángulo de punta: 135°.
    • Afilado Split Point.
    • Filo en estrella DIN 1412 C.
    • A partir de Ø 13,0 mm mango reducido a 12,7 mm.
    • Para profundidades de taladro de hasta aprox. 3x diámetro.
    • A partir de Ø 14mm, acabado brillante - espiral negra
  • BROCA ACERO HSS-E8 DIN338 10,0MM

    BROCA ACERO HSS-E8 DIN338 10,0MM

    Referencia: 1618100
    • La idónea para resistencias de hasta 1400 N/mm2
    • Tipo N, con forma cilíndrica.
    • Para utilizar en acero y fundición de acero con gran resistencia (por encima
    • de 1400 N/mm2), así como en aceros inoxidables y resistentes a ácidos y calor.
    • También es adecuado para aleaciones especiales como Inconel, Hastelloy
    • y Nimonic.
    • Ángulo de punta: 135°.
    • Afilado Split Point.
    • Filo en estrella DIN 1412 C.
    • A partir de Ø 13,0 mm mango reducido a 12,7 mm.
    • Para profundidades de taladro de hasta aprox. 3x diámetro.
    • A partir de Ø 14mm, acabado brillante - espiral negra.
  • BROCA ACERO HSS-E8 DIN338 11,0MM

    BROCA ACERO HSS-E8 DIN338 11,0MM

    Referencia: 1618110
    • La idónea para resistencias de hasta 1400 N/mm2
    • Tipo N, con forma cilíndrica.
    • Para utilizar en acero y fundición de acero con gran resistencia (por encima
    • de 1400 N/mm2), así como en aceros inoxidables y resistentes a ácidos y calor.
    • También es adecuado para aleaciones especiales como Inconel, Hastelloy
    • y Nimonic.
    • Ángulo de punta: 135°.
    • Afilado Split Point.
    • Filo en estrella DIN 1412 C.
    • A partir de Ø 13,0 mm mango reducido a 12,7 mm.
    • Para profundidades de taladro de hasta aprox. 3x diámetro.
    • A partir de Ø 14mm, acabado brillante - espiral negra.
  • BROCA ACERO HSS-E8 DIN338 11,5MM

    BROCA ACERO HSS-E8 DIN338 11,5MM

    Referencia: 1618115
    • La idónea para resistencias de hasta 1400 N/mm2
    • Tipo N, con forma cilíndrica.
    • Para utilizar en acero y fundición de acero con gran resistencia (por encima
    • de 1400 N/mm2), así como en aceros inoxidables y resistentes a ácidos y calor.
    • También es adecuado para aleaciones especiales como Inconel, Hastelloy
    • y Nimonic.
    • Ángulo de punta: 135°.
    • Afilado Split Point.
    • Filo en estrella DIN 1412 C.
    • A partir de Ø 13,0 mm mango reducido a 12,7 mm.
    • Para profundidades de taladro de hasta aprox. 3x diámetro.
    • A partir de Ø 14mm, acabado brillante - espiral negra.
  • BROCA ACERO HSS-E8 DIN338 12,0MM

    BROCA ACERO HSS-E8 DIN338 12,0MM

    Referencia: 1618120
    • La idónea para resistencias de hasta 1400 N/mm2
    • Tipo N, con forma cilíndrica.
    • Para utilizar en acero y fundición de acero con gran resistencia (por encima
    • de 1400 N/mm2), así como en aceros inoxidables y resistentes a ácidos y calor.
    • También es adecuado para aleaciones especiales como Inconel, Hastelloy
    • y Nimonic.
    • Ángulo de punta: 135°.
    • Afilado Split Point.
    • Filo en estrella DIN 1412 C.
    • A partir de Ø 13,0 mm mango reducido a 12,7 mm.
    • Para profundidades de taladro de hasta aprox. 3x diámetro.
    • A partir de Ø 14mm, acabado brillante - espiral negra.
  • BROCA ACERO HSS-E8 DIN338 12,5MM

    BROCA ACERO HSS-E8 DIN338 12,5MM

    Referencia: 1618125
    • La idónea para resistencias de hasta 1400 N/mm2
    • Tipo N, con forma cilíndrica.
    • Para utilizar en acero y fundición de acero con gran resistencia (por encima
    • de 1400 N/mm2), así como en aceros inoxidables y resistentes a ácidos y calor.
    • También es adecuado para aleaciones especiales como Inconel, Hastelloy
    • y Nimonic.
    • Ángulo de punta: 135°.
    • Afilado Split Point.
    • Filo en estrella DIN 1412 C.
    • A partir de Ø 13,0 mm mango reducido a 12,7 mm.
    • Para profundidades de taladro de hasta aprox. 3x diámetro.
    • A partir de Ø 14mm, acabado brillante - espiral negra.
  • BROCA ACERO HSS-E8 DIN338 13,0MM

    BROCA ACERO HSS-E8 DIN338 13,0MM

    Referencia: 1618130
    • La idónea para resistencias de hasta 1400 N/mm2
    • Tipo N, con forma cilíndrica.
    • Para utilizar en acero y fundición de acero con gran resistencia (por encima
    • de 1400 N/mm2), así como en aceros inoxidables y resistentes a ácidos y calor.
    • También es adecuado para aleaciones especiales como Inconel, Hastelloy
    • y Nimonic.
    • Ángulo de punta: 135°.
    • Afilado Split Point.
    • Filo en estrella DIN 1412 C.
    • A partir de Ø 13,0 mm mango reducido a 12,7 mm.
    • Para profundidades de taladro de hasta aprox. 3x diámetro.
    • A partir de Ø 14mm, acabado brillante - espiral negra.
  • BROCA ACERO HSS-E8 DIN338 13,5MM

    BROCA ACERO HSS-E8 DIN338 13,5MM

    Referencia: 1618135
    • La idónea para resistencias de hasta 1400 N/mm2
    • Tipo N, con forma cilíndrica.
    • Para utilizar en acero y fundición de acero con gran resistencia (por encima
    • de 1400 N/mm2), así como en aceros inoxidables y resistentes a ácidos y calor.
    • También es adecuado para aleaciones especiales como Inconel, Hastelloy
    • y Nimonic.
    • Ángulo de punta: 135°.
    • Afilado Split Point.
    • Filo en estrella DIN 1412 C.
    • A partir de Ø 13,0 mm mango reducido a 12,7 mm.
    • Para profundidades de taladro de hasta aprox. 3x diámetro.
    • A partir de Ø 14mm, acabado brillante - espiral negra.

265 artículo(s)