902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Madera

Madera

50 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
  • BROCA ESPIRAL HSCO PARA MADERA

    BROCA ESPIRAL HSCO PARA MADERA

    Referencia: 0650810300-1
    • Broca espiral realizada en acero rápido de gran calidad y cobalto.
    • Punta de centraje y acabado en filo de espiral en el extremo de la broca.
    • Diseño especial de espiral con borde afilado y doble bisel.
    • Excelente precisión y rendimiento.
    • Buena evacuación de la viruta de la madera, consiguiendo un acabado perfecto.
    • Broca multiuso podemos procesar todo tipo de maderas.
    • Ganancia de tiempo al profesional a la hora de perforar.
    • Ahorro de material ya que al utilizar esta calidad de broca conseguimos taladros más precisos y sin astillar la madera.

    APLICACIONES:
    • Para cualquier tipo de madera, especialmente indicado para maderas duras y tropicales como bangkirai.
    • Tableros de fibra, tableros de fibra con recubrimiento de plástico, laminados y materiales plásticos blandos o duros.
  • BROCAS LARGAS PARA MADERA

    BROCAS LARGAS PARA MADERA

    Referencia: 065066 390-1
    • Poco levantamiento de astilla.
    • Agujeros limpios después de taladrar.
    • Ideal para los tornillos Ecofast Assy, familia 0158 y Tornillo SK, familia 0184.
  • BROCA ESPIRAL CROMO-VANADIO PARA MADERA

    BROCA ESPIRAL CROMO-VANADIO PARA MADERA

    Referencia: 065043-1
    • Para taladrar madera.
    • Brocas fabricadas de acero al cromo-vanadio.
    • Permite taladrar de giro derecho e izquierdo sin astillado en el material.
    • Cabeza con tres puntas; la central sirve para centrar perfectamente la broca y las laterales para cortar el material dejando el orificio perfecto.
    • Se utilizan para todo tipo de maderas: duras, blandas, contrachapados, aglomerados, etc.

    APLICACIONES:
    • En la industria de la madera, es frecuente la elaboración de orificios, bien sea para ensamblar madera, fijarla a una superficie, pasar tornillos o instalar tacos.
  • BROCAS MULTIMATERIAL

    BROCAS MULTIMATERIAL

    Referencia: 0641030300-1
    • Broca de alto rendimiento para diferentes superficies, incluido porcelánico.
    • Mínima refrigeración.
    • Humedecer la broca cada 5 segundos de trabajo (aprox).
    • Diferentes ángulos de afilado.
    • Únicamente en modo taladro, NO PERCUSIÓN.
    • Usar un soporte de madera cuando se taladren piezas sueltas.
    • Sistema anti-giro.

    Aplicaciones
    • Porcelánico, mármol, granito, gres, vidrio, silestone, hormigón, terrazo, madera, aluminio.
  • BROCA KASTOR PARA MADERA

    BROCA KASTOR PARA MADERA

    Referencia: 0650601000-1
    • La nueva generación en el taladrado de la madera.

    • El diseño de la cabeza con sus 4 puntas de corte y las 4 espirales en “S”, hacen de esta broca única en sus prestaciones.
    • Esencial para el profesional de todo tipo de trabajos en madera.
    • Rapidez de perforación.
    • Mínimo esfuerzo en el empuje de la broca gracias al diseño de la punta. Con una broca de pala se tiene que empujar todo el tiempo para ir avanzando.
    • Limpieza en la salida de la broca.
    • Gran control y equilibrio en el taladrado.
    • Comodidad en el cambio de broca.
    • Máximo número de agujeros por broca.
  • BROCA ZEBRA HM MULTIUSO

    BROCA ZEBRA HM MULTIUSO

    Referencia: 064108 250-1
    • Ideal para cerámica, blindajes, etc.
    • Garantiza resultados óptimos gracias al ángulo de corte del filo multiuso.
    • Anclaje cilíndrico
    • Filo de metal duro afilado con diamante.
    • Unión sólida entre la placa de metal duro y el acero especial templado mediante soldadura a alta temperatura.
    • Perforación precisa mediante punta de centraje, incluso sobre superfícies duras.
    • Alta resistencia al desgaste del acero especial templado.
  • BROCA ESPIRAL CROMO-VANADIO PARA MADERA 14x170MM

    BROCA ESPIRAL CROMO-VANADIO PARA MADERA 14x170MM

    Referencia: 0650414
    • Para taladrar madera.
    • Brocas fabricadas de acero al cromo-vanadio.
    • Permite taladrar de giro derecho e izquierdo sin astillado en el material.
    • Cabeza con tres puntas; la central sirve para centrar perfectamente la broca y las laterales para cortar el material dejando el orificio perfecto.
    • Se utilizan para todo tipo de maderas: duras, blandas, contrachapados, aglomerados, etc.

    APLICACIONES:
    • En la industria de la madera, es frecuente la elaboración de orificios, bien sea para ensamblar madera, fijarla a una superficie, pasar tornillos o instalar tacos.
  • BROCA KASTOR D: 20 MM L: 160 MM

    BROCA KASTOR D: 20 MM L: 160 MM

    Referencia: 0650602000
    • El diseño de la cabeza con sus 4 puntas de corte y las 4 espirales en “S”, hacen de esta broca única en sus prestaciones.
    • Esencial para el profesional de todo tipo de trabajos en madera.
    • Rapidez de perforación.
    • Mínimo esfuerzo en el empuje de la broca gracias al diseño de la punta. Con una broca de pala se tiene que empujar todo el tiempo para ir avanzando.
    • Limpieza en la salida de la broca.
    • Gran control y equilibrio en el taladrado.
    • Comodidad en el cambio de broca.
    • Máximo número de agujeros por broca.
  • BROCA KASTOR D: 12 MM L: 160 MM

    BROCA KASTOR D: 12 MM L: 160 MM

    Referencia: 0650601200
    • El diseño de la cabeza con sus 4 puntas de corte y las 4 espirales en “S”, hacen de esta broca única en sus prestaciones.
    • Esencial para el profesional de todo tipo de trabajos en madera.
    • Rapidez de perforación.
    • Mínimo esfuerzo en el empuje de la broca gracias al diseño de la punta. Con una broca de pala se tiene que empujar todo el tiempo para ir avanzando.
    • Limpieza en la salida de la broca.
    • Gran control y equilibrio en el taladrado.
    • Comodidad en el cambio de broca.
    • Máximo número de agujeros por broca.
  • BROCA CROMO-VANADIO PARA MADERA 6MM

    BROCA CROMO-VANADIO PARA MADERA 6MM

    Referencia: 065046
    • Para taladrar madera.
    • Brocas fabricadas de acero al cromovanadio.
    • Permite taladrar de giro derecho e izquierdo sin astillado en el material.
    • Cabeza con tres puntas; la central sirve para centrar perfectamente la broca y las laterales para cortar el material dejando el orificio perfecto.
    • Se utilizan para todo tipo de maderas: duras, blandas, contrachapados, aglomerados, etc.
  • BROCA ESPIRAL CROMO-VANADIO PARA MADERA 10x140MM

    BROCA ESPIRAL CROMO-VANADIO PARA MADERA 10x140MM

    Referencia: 0650410
    • Para taladrar madera.
    • Brocas fabricadas de acero al cromo-vanadio.
    • Permite taladrar de giro derecho e izquierdo sin astillado en el material.
    • Cabeza con tres puntas; la central sirve para centrar perfectamente la broca y las laterales para cortar el material dejando el orificio perfecto.
    • Se utilizan para todo tipo de maderas: duras, blandas, contrachapados, aglomerados, etc.

    APLICACIONES:
    • En la industria de la madera, es frecuente la elaboración de orificios, bien sea para ensamblar madera, fijarla a una superficie, pasar tornillos o instalar tacos.
  • BROCA ESPIRAL CROMO-VANADIO PARA MADERA 12x155MM

    BROCA ESPIRAL CROMO-VANADIO PARA MADERA 12x155MM

    Referencia: 0650412
    • Para taladrar madera.
    • Brocas fabricadas de acero al cromo-vanadio.
    • Permite taladrar de giro derecho e izquierdo sin astillado en el material.
    • Cabeza con tres puntas; la central sirve para centrar perfectamente la broca y las laterales para cortar el material dejando el orificio perfecto.
    • Se utilizan para todo tipo de maderas: duras, blandas, contrachapados, aglomerados, etc.

    APLICACIONES:
    • En la industria de la madera, es frecuente la elaboración de orificios, bien sea para ensamblar madera, fijarla a una superficie, pasar tornillos o instalar tacos.
  • BROCA MADERA LARGA 22X580

    BROCA MADERA LARGA 22X580

    Referencia: 0650622580
    • Poco levantamiento de astilla.
    • Agujeros limpios después de taladrar.
    • Ideal para los tornillos Ecofast Assy, familia 0158 y Tornillo SK, familia 0184.
  • BROCA PALA PARA MADERA D: 10MM

    BROCA PALA PARA MADERA D: 10MM

    Referencia: 0650501000
    • Ideal para carpinteros profesionales, montadores, ebanistas, electricistas y bricolaje doméstico.
    • Gracias al precorte perimental del agujero, antes de que las cuchillas desbasten la madera, se consigue un acabado limpio sin astillas, por lo tanto se pueden usar en maderas delicadas.
    • Para su uso en todo tipo de madera, derivados de la madera, corcho y yeso.
    • Para aplicación en lugares difíciles, paso de cables, etc...
    • La forma hexagonal del mango permite asegurar la sujeción y el centraje de la broca.
    • Las brocas de pala disponen de una punta de centraje y dos cortes laterales que permiten la penetración en la madera.
    • Utilizar a 1.500 rpm.
    • Acabado limpio sin astillas.
    • Calidad de acero: F14
  • BROCA ESPIRAL CROMO-VANADIO PARA MADERA 3x70MM

    BROCA ESPIRAL CROMO-VANADIO PARA MADERA 3x70MM

    Referencia: 065043
    • Para taladrar madera.
    • Brocas fabricadas de acero al cromo-vanadio.
    • Permite taladrar de giro derecho e izquierdo sin astillado en el material.
    • Cabeza con tres puntas; la central sirve para centrar perfectamente la broca y las laterales para cortar el material dejando el orificio perfecto.
    • Se utilizan para todo tipo de maderas: duras, blandas, contrachapados, aglomerados, etc.

    APLICACIONES:
    • En la industria de la madera, es frecuente la elaboración de orificios, bien sea para ensamblar madera, fijarla a una superficie, pasar tornillos o instalar tacos.
  • BROCA ESPIRAL CROMO-VANADIO PARA MADERA 4x80MM

    BROCA ESPIRAL CROMO-VANADIO PARA MADERA 4x80MM

    Referencia: 065044
    • Para taladrar madera.
    • Brocas fabricadas de acero al cromo-vanadio.
    • Permite taladrar de giro derecho e izquierdo sin astillado en el material.
    • Cabeza con tres puntas; la central sirve para centrar perfectamente la broca y las laterales para cortar el material dejando el orificio perfecto.
    • Se utilizan para todo tipo de maderas: duras, blandas, contrachapados, aglomerados, etc.

    APLICACIONES:
    • En la industria de la madera, es frecuente la elaboración de orificios, bien sea para ensamblar madera, fijarla a una superficie, pasar tornillos o instalar tacos.
  • BROCA ESPIRAL CROMO-VANADIO PARA MADERA 5x90MM

    BROCA ESPIRAL CROMO-VANADIO PARA MADERA 5x90MM

    Referencia: 065045
    • Para taladrar madera.
    • Brocas fabricadas de acero al cromo-vanadio.
    • Permite taladrar de giro derecho e izquierdo sin astillado en el material.
    • Cabeza con tres puntas; la central sirve para centrar perfectamente la broca y las laterales para cortar el material dejando el orificio perfecto.
    • Se utilizan para todo tipo de maderas: duras, blandas, contrachapados, aglomerados, etc.

    APLICACIONES:
    • En la industria de la madera, es frecuente la elaboración de orificios, bien sea para ensamblar madera, fijarla a una superficie, pasar tornillos o instalar tacos.
  • BROCA MADERA LARGA 12X390MM

    BROCA MADERA LARGA 12X390MM

    Referencia: 0650612390
    • Poco levantamiento de astilla.
    • Agujeros limpios después de taladrar.
    • Ideal para los tornillos Ecofast Assy, familia 0158 y Tornillo SK, familia 0184.
  • BROCA MADERA LARGA 16X390MM

    BROCA MADERA LARGA 16X390MM

    Referencia: 0650616390
    • Poco levantamiento de astilla.
    • Agujeros limpios después de taladrar.
    • Ideal para los tornillos Ecofast Assy, familia 0158 y Tornillo SK, familia 0184.
  • BROCA ESPIRAL CROMO-VANADIO PARA MADERA 8x120MM

    BROCA ESPIRAL CROMO-VANADIO PARA MADERA 8x120MM

    Referencia: 065048
    • Para taladrar madera.
    • Brocas fabricadas de acero al cromo-vanadio.
    • Permite taladrar de giro derecho e izquierdo sin astillado en el material.
    • Cabeza con tres puntas; la central sirve para centrar perfectamente la broca y las laterales para cortar el material dejando el orificio perfecto.
    • Se utilizan para todo tipo de maderas: duras, blandas, contrachapados, aglomerados, etc.

    APLICACIONES:
    • En la industria de la madera, es frecuente la elaboración de orificios, bien sea para ensamblar madera, fijarla a una superficie, pasar tornillos o instalar tacos.
  • BROCA MADERA LARGA 10X390MM

    BROCA MADERA LARGA 10X390MM

    Referencia: 0650610390
    • Poco levantamiento de astilla.
    • Agujeros limpios después de taladrar.
    • Ideal para los tornillos Ecofast Assy, familia 0158 y Tornillo SK, familia 0184.
  • BROCA MADERA LARGA 20X580MM

    BROCA MADERA LARGA 20X580MM

    Referencia: 0650620580
    • Poco levantamiento de astilla.
    • Agujeros limpios después de taladrar.
    • Ideal para los tornillos Ecofast Assy, familia 0158 y Tornillo SK, familia 0184.
  • BROCA MULTIMATERIAL D: 5MM

    BROCA MULTIMATERIAL D: 5MM

    Referencia: 0641030500
    • Broca de alto rendimiento para diferentes superficies, incluido porcelánico
    • Mínima refrigeración.
    • Humedecer la broca cada 5 segundos de trabajo (aprox).
    • Diferentes ángulos de afilado.
    • Únicamente en modo taladro, NO PERCUSIÓN.
    • Usar un soporte de madera cuando se taladren piezas sueltas.
    • Sistema anti-giro.
  • BROCA MULTIMATERIAL D: 6MM

    BROCA MULTIMATERIAL D: 6MM

    Referencia: 0641030600
    • Broca de alto rendimiento para diferentes superficies, incluido porcelánico
    • Mínima refrigeración.
    • Humedecer la broca cada 5 segundos de trabajo (aprox).
    • Diferentes ángulos de afilado.
    • Únicamente en modo taladro, NO PERCUSIÓN.
    • Usar un soporte de madera cuando se taladren piezas sueltas.
    • Sistema anti-giro.
  • BROCA MULTIMATERIAL D: 8MM

    BROCA MULTIMATERIAL D: 8MM

    Referencia: 0641030800
    • Broca de alto rendimiento para diferentes superficies, incluido porcelánico
    • Mínima refrigeración.
    • Humedecer la broca cada 5 segundos de trabajo (aprox).
    • Diferentes ángulos de afilado.
    • Únicamente en modo taladro, NO PERCUSIÓN.
    • Usar un soporte de madera cuando se taladren piezas sueltas.
    • Sistema anti-giro.
  • BROCA MULTIMATERIAL D: 10MM

    BROCA MULTIMATERIAL D: 10MM

    Referencia: 0641031000
    • Broca de alto rendimiento para diferentes superficies, incluido porcelánico
    • Mínima refrigeración.
    • Humedecer la broca cada 5 segundos de trabajo (aprox).
    • Diferentes ángulos de afilado.
    • Únicamente en modo taladro, NO PERCUSIÓN.
    • Usar un soporte de madera cuando se taladren piezas sueltas.
    • Sistema anti-giro.
  • BROCA ZEBRA HM MULTIUSO 12x150

    BROCA ZEBRA HM MULTIUSO 12x150

    Referencia: 0641012150
    • Ideal para cerámica, blindajes, etc.
    • Garantiza resultados óptimos gracias al ángulo de corte del filo multiuso.
    • Anclaje cilíndrico
    • Filo de metal duro afilado con diamante.
    • Unión sólida entre la placa de metal duro y el acero especial templado mediante soldadura a alta temperatura.
    • Perforación precisa mediante punta de centraje, incluso sobre superfícies duras.
    • Alta resistencia al desgaste del acero especial templado.
  • BROCA ZEBRA HM MULTIUSO 8x250

    BROCA ZEBRA HM MULTIUSO 8x250

    Referencia: 064108 250
    • Ideal para cerámica, blindajes, etc.
    • Garantiza resultados óptimos gracias al ángulo de corte del filo multiuso.
    • Anclaje cilíndrico
    • Filo de metal duro afilado con diamante.
    • Unión sólida entre la placa de metal duro y el acero especial templado mediante soldadura a alta temperatura.
    • Perforación precisa mediante punta de centraje, incluso sobre superfícies duras.
    • Alta resistencia al desgaste del acero especial templado.
  • BROCA ESPIRAL CROMO-VANADIO PARA MADERA 15x170MM

    BROCA ESPIRAL CROMO-VANADIO PARA MADERA 15x170MM

    Referencia: 0650415
    • Para taladrar madera.
    • Brocas fabricadas de acero al cromo-vanadio.
    • Permite taladrar de giro derecho e izquierdo sin astillado en el material.
    • Cabeza con tres puntas; la central sirve para centrar perfectamente la broca y las laterales para cortar el material dejando el orificio perfecto.
    • Se utilizan para todo tipo de maderas: duras, blandas, contrachapados, aglomerados, etc.

    APLICACIONES:
    • En la industria de la madera, es frecuente la elaboración de orificios, bien sea para ensamblar madera, fijarla a una superficie, pasar tornillos o instalar tacos.
  • BROCA MADERA LARGA 18X390MM

    BROCA MADERA LARGA 18X390MM

    Referencia: 0650618390
    • Poco levantamiento de astilla.
    • Agujeros limpios después de taladrar.
    • Ideal para los tornillos Ecofast Assy, familia 0158 y Tornillo SK, familia 0184.

50 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]