902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Brocas

Brocas

799 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Establecer dirección descendente
  • BROCA PERCUSIÓN 4 ESPIRALES SDS-PLUS 6,5x160

    BROCA PERCUSIÓN 4 ESPIRALES SDS-PLUS 6,5x160

    Referencia: 0648365160
    • Innovadora geometría de corte de metal duro optimizado y duradero.
    • Hasta u 25% más de vida útil.
    • mayor rapidez en el proceso de taladro.
    • Claro aumento del número de taladros en hormigón armado.
    • Punta de la broca dinámica en forma de cuchilla.
    • Hélice de 4 espirales de gran volumen, con núcleo reforzado.
    • Rápido avance en la perforación.
    • Amortiguación de la vibración y transmisión directa de la energía a la punta para hacer el proceso de perforación más cómodo, tanto para usuario como para la herramienta.
    • La velocidad de taladro aumenta hasta un 25% en comparación con otras brocas convencionales de percusión.
    • Ahorro de tiempo y dinero.
  • BROCA ESPIRAL CROMO-VANADIO PARA MADERA 3x70MM

    BROCA ESPIRAL CROMO-VANADIO PARA MADERA 3x70MM

    Referencia: 065043
    • Para taladrar madera.
    • Brocas fabricadas de acero al cromo-vanadio.
    • Permite taladrar de giro derecho e izquierdo sin astillado en el material.
    • Cabeza con tres puntas; la central sirve para centrar perfectamente la broca y las laterales para cortar el material dejando el orificio perfecto.
    • Se utilizan para todo tipo de maderas: duras, blandas, contrachapados, aglomerados, etc.

    APLICACIONES:
    • En la industria de la madera, es frecuente la elaboración de orificios, bien sea para ensamblar madera, fijarla a una superficie, pasar tornillos o instalar tacos.
  • BROCA ESPIRAL CROMO-VANADIO PARA MADERA 4x80MM

    BROCA ESPIRAL CROMO-VANADIO PARA MADERA 4x80MM

    Referencia: 065044
    • Para taladrar madera.
    • Brocas fabricadas de acero al cromo-vanadio.
    • Permite taladrar de giro derecho e izquierdo sin astillado en el material.
    • Cabeza con tres puntas; la central sirve para centrar perfectamente la broca y las laterales para cortar el material dejando el orificio perfecto.
    • Se utilizan para todo tipo de maderas: duras, blandas, contrachapados, aglomerados, etc.

    APLICACIONES:
    • En la industria de la madera, es frecuente la elaboración de orificios, bien sea para ensamblar madera, fijarla a una superficie, pasar tornillos o instalar tacos.
  • BROCA ESPIRAL CROMO-VANADIO PARA MADERA 5x90MM

    BROCA ESPIRAL CROMO-VANADIO PARA MADERA 5x90MM

    Referencia: 065045
    • Para taladrar madera.
    • Brocas fabricadas de acero al cromo-vanadio.
    • Permite taladrar de giro derecho e izquierdo sin astillado en el material.
    • Cabeza con tres puntas; la central sirve para centrar perfectamente la broca y las laterales para cortar el material dejando el orificio perfecto.
    • Se utilizan para todo tipo de maderas: duras, blandas, contrachapados, aglomerados, etc.

    APLICACIONES:
    • En la industria de la madera, es frecuente la elaboración de orificios, bien sea para ensamblar madera, fijarla a una superficie, pasar tornillos o instalar tacos.
  • BROCA CROMO-VANADIO PARA MADERA 6MM

    BROCA CROMO-VANADIO PARA MADERA 6MM

    Referencia: 065046
    • Para taladrar madera.
    • Brocas fabricadas de acero al cromovanadio.
    • Permite taladrar de giro derecho e izquierdo sin astillado en el material.
    • Cabeza con tres puntas; la central sirve para centrar perfectamente la broca y las laterales para cortar el material dejando el orificio perfecto.
    • Se utilizan para todo tipo de maderas: duras, blandas, contrachapados, aglomerados, etc.
  • BROCA ESPIRAL CROMO-VANADIO PARA MADERA 8x120MM

    BROCA ESPIRAL CROMO-VANADIO PARA MADERA 8x120MM

    Referencia: 065048
    • Para taladrar madera.
    • Brocas fabricadas de acero al cromo-vanadio.
    • Permite taladrar de giro derecho e izquierdo sin astillado en el material.
    • Cabeza con tres puntas; la central sirve para centrar perfectamente la broca y las laterales para cortar el material dejando el orificio perfecto.
    • Se utilizan para todo tipo de maderas: duras, blandas, contrachapados, aglomerados, etc.

    APLICACIONES:
    • En la industria de la madera, es frecuente la elaboración de orificios, bien sea para ensamblar madera, fijarla a una superficie, pasar tornillos o instalar tacos.
  • BROCA PALA PARA MADERA D: 10MM

    BROCA PALA PARA MADERA D: 10MM

    Referencia: 0650501000
    • Ideal para carpinteros profesionales, montadores, ebanistas, electricistas y bricolaje doméstico.
    • Gracias al precorte perimental del agujero, antes de que las cuchillas desbasten la madera, se consigue un acabado limpio sin astillas, por lo tanto se pueden usar en maderas delicadas.
    • Para su uso en todo tipo de madera, derivados de la madera, corcho y yeso.
    • Para aplicación en lugares difíciles, paso de cables, etc...
    • La forma hexagonal del mango permite asegurar la sujeción y el centraje de la broca.
    • Las brocas de pala disponen de una punta de centraje y dos cortes laterales que permiten la penetración en la madera.
    • Utilizar a 1.500 rpm.
    • Acabado limpio sin astillas.
    • Calidad de acero: F14
  • BROCA MADERA LARGA 10X390MM

    BROCA MADERA LARGA 10X390MM

    Referencia: 0650610390
    • Poco levantamiento de astilla.
    • Agujeros limpios después de taladrar.
    • Ideal para los tornillos Ecofast Assy, familia 0158 y Tornillo SK, familia 0184.
  • BROCA MADERA LARGA 12X390MM

    BROCA MADERA LARGA 12X390MM

    Referencia: 0650612390
    • Poco levantamiento de astilla.
    • Agujeros limpios después de taladrar.
    • Ideal para los tornillos Ecofast Assy, familia 0158 y Tornillo SK, familia 0184.
  • BROCA ESPIRAL CROMO-VANADIO PARA MADERA 14x170MM

    BROCA ESPIRAL CROMO-VANADIO PARA MADERA 14x170MM

    Referencia: 0650414
    • Para taladrar madera.
    • Brocas fabricadas de acero al cromo-vanadio.
    • Permite taladrar de giro derecho e izquierdo sin astillado en el material.
    • Cabeza con tres puntas; la central sirve para centrar perfectamente la broca y las laterales para cortar el material dejando el orificio perfecto.
    • Se utilizan para todo tipo de maderas: duras, blandas, contrachapados, aglomerados, etc.

    APLICACIONES:
    • En la industria de la madera, es frecuente la elaboración de orificios, bien sea para ensamblar madera, fijarla a una superficie, pasar tornillos o instalar tacos.
  • BROCA ESPIRAL CROMO-VANADIO PARA MADERA 12x155MM

    BROCA ESPIRAL CROMO-VANADIO PARA MADERA 12x155MM

    Referencia: 0650412
    • Para taladrar madera.
    • Brocas fabricadas de acero al cromo-vanadio.
    • Permite taladrar de giro derecho e izquierdo sin astillado en el material.
    • Cabeza con tres puntas; la central sirve para centrar perfectamente la broca y las laterales para cortar el material dejando el orificio perfecto.
    • Se utilizan para todo tipo de maderas: duras, blandas, contrachapados, aglomerados, etc.

    APLICACIONES:
    • En la industria de la madera, es frecuente la elaboración de orificios, bien sea para ensamblar madera, fijarla a una superficie, pasar tornillos o instalar tacos.
  • BROCA ESPIRAL CROMO-VANADIO PARA MADERA 10x140MM

    BROCA ESPIRAL CROMO-VANADIO PARA MADERA 10x140MM

    Referencia: 0650410
    • Para taladrar madera.
    • Brocas fabricadas de acero al cromo-vanadio.
    • Permite taladrar de giro derecho e izquierdo sin astillado en el material.
    • Cabeza con tres puntas; la central sirve para centrar perfectamente la broca y las laterales para cortar el material dejando el orificio perfecto.
    • Se utilizan para todo tipo de maderas: duras, blandas, contrachapados, aglomerados, etc.

    APLICACIONES:
    • En la industria de la madera, es frecuente la elaboración de orificios, bien sea para ensamblar madera, fijarla a una superficie, pasar tornillos o instalar tacos.
  • BROCA  QUADRO-S  SDS-PLUS 16x450

    BROCA QUADRO-S SDS-PLUS 16x450

    Referencia: 0648701645
    • Con doble corte, punta de centrado y cuatro espirales.
    • Para la aplicación en hormigón, mampostería y piedra natural y artificial.
    • Fabricada en metal endurecido (carburo de tungsteno) de alta calidad.
    • Sofisticada tecnología de fabricación del acero y del temple.
    • Especial procedimiento especial de soldadura y temple.
  • BROCA  QUADRO-S  SDS-PLUS 18x250

    BROCA QUADRO-S SDS-PLUS 18x250

    Referencia: 0648701825
    • Con doble corte, punta de centrado y cuatro espirales.
    • Para la aplicación en hormigón, mampostería y piedra natural y artificial.
    • Fabricada en metal endurecido (carburo de tungsteno) de alta calidad.
    • Sofisticada tecnología de fabricación del acero y del temple.
    • Especial procedimiento especial de soldadura y temple.
  • BROCA  QUADRO-S  SDS-PLUS 18x450

    BROCA QUADRO-S SDS-PLUS 18x450

    Referencia: 0648701845
    • Con doble corte, punta de centrado y cuatro espirales.
    • Para la aplicación en hormigón, mampostería y piedra natural y artificial.
    • Fabricada en metal endurecido (carburo de tungsteno) de alta calidad.
    • Sofisticada tecnología de fabricación del acero y del temple.
    • Especial procedimiento especial de soldadura y temple.
  • BROCA  QUADRO-S  SDS-PLUS 20x450

    BROCA QUADRO-S SDS-PLUS 20x450

    Referencia: 0648702045
    • Con doble corte, punta de centrado y cuatro espirales.
    • Para la aplicación en hormigón, mampostería y piedra natural y artificial.
    • Fabricada en metal endurecido (carburo de tungsteno) de alta calidad.
    • Sofisticada tecnología de fabricación del acero y del temple.
    • Especial procedimiento especial de soldadura y temple.
  • BROCA  QUADRO-S  SDS-PLUS 22x450

    BROCA QUADRO-S SDS-PLUS 22x450

    Referencia: 0648702245
    • Con doble corte, punta de centrado y cuatro espirales.
    • Para la aplicación en hormigón, mampostería y piedra natural y artificial.
    • Fabricada en metal endurecido (carburo de tungsteno) de alta calidad.
    • Sofisticada tecnología de fabricación del acero y del temple.
    • Especial procedimiento especial de soldadura y temple.
  • BROCA  QUADRO-S  SDS-PLUS 24x450

    BROCA QUADRO-S SDS-PLUS 24x450

    Referencia: 0648702445
    • Con doble corte, punta de centrado y cuatro espirales.
    • Para la aplicación en hormigón, mampostería y piedra natural y artificial.
    • Fabricada en metal endurecido (carburo de tungsteno) de alta calidad.
    • Sofisticada tecnología de fabricación del acero y del temple.
    • Especial procedimiento especial de soldadura y temple.
  • BROCA  QUADRO-S  SDS-PLUS 25x450

    BROCA QUADRO-S SDS-PLUS 25x450

    Referencia: 0648702545
    • Con doble corte, punta de centrado y cuatro espirales.
    • Para la aplicación en hormigón, mampostería y piedra natural y artificial.
    • Fabricada en metal endurecido (carburo de tungsteno) de alta calidad.
    • Sofisticada tecnología de fabricación del acero y del temple.
    • Especial procedimiento especial de soldadura y temple.
  • BROCA  QUADRO-S  SDS-PLUS 28x450

    BROCA QUADRO-S SDS-PLUS 28x450

    Referencia: 0648702845
    • Con doble corte, punta de centrado y cuatro espirales.
    • Para la aplicación en hormigón, mampostería y piedra natural y artificial.
    • Fabricada en metal endurecido (carburo de tungsteno) de alta calidad.
    • Sofisticada tecnología de fabricación del acero y del temple.
    • Especial procedimiento especial de soldadura y temple.
  • BROCA MADERA LARGA 16X390MM

    BROCA MADERA LARGA 16X390MM

    Referencia: 0650616390
    • Poco levantamiento de astilla.
    • Agujeros limpios después de taladrar.
    • Ideal para los tornillos Ecofast Assy, familia 0158 y Tornillo SK, familia 0184.
  • BROCA MADERA LARGA 20X580MM

    BROCA MADERA LARGA 20X580MM

    Referencia: 0650620580
    • Poco levantamiento de astilla.
    • Agujeros limpios después de taladrar.
    • Ideal para los tornillos Ecofast Assy, familia 0158 y Tornillo SK, familia 0184.
  • BROCA MADERA LARGA 22X580

    BROCA MADERA LARGA 22X580

    Referencia: 0650622580
    • Poco levantamiento de astilla.
    • Agujeros limpios después de taladrar.
    • Ideal para los tornillos Ecofast Assy, familia 0158 y Tornillo SK, familia 0184.
  • BROCA PUNTOS DE SOLDADURA 8 MM

    BROCA PUNTOS DE SOLDADURA 8 MM

    Referencia: 07108
    • Similar al DIN 1897.
    • Con afilado en cruz.
    • Gracias a su punta centradora más resistente, no es necesario marcar previamente con punzón.
    • Utilizables en los modelos de taladros más usuales del mercado.
    • Para rebajar los puntos de soldadura en chapas de acero, piezas de carrocería en turismos, vehículos industriales, máquinas para obra pública.
    • Calidad acero rápido HSS.
    • R.p.m. recomendadas: Para Ø= 6:920 r.p.m.para Ø= 8:700 r.p.m.
  • BROCA PUNTOS ALTA RESISTENCIA 8 MM

    BROCA PUNTOS ALTA RESISTENCIA 8 MM

    Referencia: 071080 80
    • Especial para despunteadora Vario Drill
    • Calidad de carburo sólido con alto porcentaje de cobalto.
    • No es necesario marcar previamente con punzón.
    • Apta para aceros especiales (acero al boro) de hasta 1500 N/mm². Material utilizado en la construcción de carrocerías por los principales fabricantes como: Opel, Volvo, Seat, Bmw, Renault, etc.
  • BROCA ACERO HSS-E DIN 338 1,0 MM

    BROCA ACERO HSS-E DIN 338 1,0 MM

    Referencia: 161810
    • La idónea para resistencias de hasta 1400 N/mm2
    • Tipo N, con forma cilíndrica.
    • Para utilizar en acero y fundición de acero con gran resistencia (por encima
    • de 1400 N/mm2), así como en aceros inoxidables y resistentes a ácidos y calor.
    • También es adecuado para aleaciones especiales como Inconel, Hastelloy
    • y Nimonic.
    • Ángulo de punta: 135°.
    • Afilado Split Point.
    • Filo en estrella DIN 1412 C.
    • A partir de Ø 13,0 mm mango reducido a 12,7 mm.
    • Para profundidades de taladro de hasta aprox. 3x diámetro.
    • A partir de Ø 14mm, acabado brillante - espiral negra.
  • BROCA ACERO HSS-E8 DIN338 10,0MM

    BROCA ACERO HSS-E8 DIN338 10,0MM

    Referencia: 1618100
    • La idónea para resistencias de hasta 1400 N/mm2
    • Tipo N, con forma cilíndrica.
    • Para utilizar en acero y fundición de acero con gran resistencia (por encima
    • de 1400 N/mm2), así como en aceros inoxidables y resistentes a ácidos y calor.
    • También es adecuado para aleaciones especiales como Inconel, Hastelloy
    • y Nimonic.
    • Ángulo de punta: 135°.
    • Afilado Split Point.
    • Filo en estrella DIN 1412 C.
    • A partir de Ø 13,0 mm mango reducido a 12,7 mm.
    • Para profundidades de taladro de hasta aprox. 3x diámetro.
    • A partir de Ø 14mm, acabado brillante - espiral negra.
  • BROCA ACERO HSS-E8 DIN338 10,5MM

    BROCA ACERO HSS-E8 DIN338 10,5MM

    Referencia: 1618105
    • La idónea para resistencias de hasta 1400 N/mm2
    • Tipo N, con forma cilíndrica.
    • Para utilizar en acero y fundición de acero con gran resistencia (por encima
    • de 1400 N/mm2), así como en aceros inoxidables y resistentes a ácidos y calor.
    • También es adecuado para aleaciones especiales como Inconel, Hastelloy
    • y Nimonic.
    • Ángulo de punta: 135°.
    • Afilado Split Point.
    • Filo en estrella DIN 1412 C.
    • A partir de Ø 13,0 mm mango reducido a 12,7 mm.
    • Para profundidades de taladro de hasta aprox. 3x diámetro.
    • A partir de Ø 14mm, acabado brillante - espiral negra.
  • BROCA ACERO HSS-E8 DIN338 11,0MM

    BROCA ACERO HSS-E8 DIN338 11,0MM

    Referencia: 1618110
    • La idónea para resistencias de hasta 1400 N/mm2
    • Tipo N, con forma cilíndrica.
    • Para utilizar en acero y fundición de acero con gran resistencia (por encima
    • de 1400 N/mm2), así como en aceros inoxidables y resistentes a ácidos y calor.
    • También es adecuado para aleaciones especiales como Inconel, Hastelloy
    • y Nimonic.
    • Ángulo de punta: 135°.
    • Afilado Split Point.
    • Filo en estrella DIN 1412 C.
    • A partir de Ø 13,0 mm mango reducido a 12,7 mm.
    • Para profundidades de taladro de hasta aprox. 3x diámetro.
    • A partir de Ø 14mm, acabado brillante - espiral negra.
  • BROCA ACERO HSS-E8 DIN338 11,5MM

    BROCA ACERO HSS-E8 DIN338 11,5MM

    Referencia: 1618115
    • La idónea para resistencias de hasta 1400 N/mm2
    • Tipo N, con forma cilíndrica.
    • Para utilizar en acero y fundición de acero con gran resistencia (por encima
    • de 1400 N/mm2), así como en aceros inoxidables y resistentes a ácidos y calor.
    • También es adecuado para aleaciones especiales como Inconel, Hastelloy
    • y Nimonic.
    • Ángulo de punta: 135°.
    • Afilado Split Point.
    • Filo en estrella DIN 1412 C.
    • A partir de Ø 13,0 mm mango reducido a 12,7 mm.
    • Para profundidades de taladro de hasta aprox. 3x diámetro.
    • A partir de Ø 14mm, acabado brillante - espiral negra.

799 artículo(s)