902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Corte y Taladro

Corte y Taladro

2187 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Establecer dirección descendente
  • SIERRA WÜRTH M42 1735x13x0,65 MM 14z

    SIERRA WÜRTH M42 1735x13x0,65 MM 14z

    Referencia: 0602175014
    • Especial para el corte de materiales con mucho impacto como puede ser perfiles de pared fina (con 0º positivo) o para perfiles de pared gruesa (con 10º positivo) y macizos (con 10º positivo).
    • Gran rendimiento en el corte de aceros, hierro fundido, aluminio, aleaciones de cobre y similares.
    • Alta dureza acero M 42.
    • Gran resistencia al desgaste.
    • Gran tenacidad en cortes con impacto y vibración.
    • Sierra universal con muchas geometrías.
    • Dureza: 68 - 69 HRC.
  • DISCO CORTE METAL DIAMOND

    DISCO CORTE METAL DIAMOND

    Referencia: 0668300115-1
    • Disco de corte de diamante para metal.

    • Disco con alma de acero endurecido con diamante en su filo, soldado por “Vacuum Brazing” (soldadura al vacío).
    • Apto para todo tipo de metales (acero, acero inoxidable y metales no férricos), incluso para cualquier otro tipo de material, cómo por ejemplo plástico, hormigón, ladrillo, baldosas, etc.
    • Rendimiento extremadamente alto. Puede durar hasta 30-50-100 veces más que un disco de carburo convencional, dependiendo de la aplicación.
    • Nunca se reduce el diámetro del disco, por lo que su velocidad de corte es siempre constante.
    • Menor formación de chispas, polvo y olor en comparación con un disco convencional, ya que no hay proyecciones del disco, solamente de la pieza cortada.
    • Menos cambios de disco, lo que supone un ahorro de tiempo y materiales.
    • Entorno más seguro para el operario, ya que evitamos posibles roturas de disco.
  • DISCO CORTE METAL DIAMOND D:125 MM

    DISCO CORTE METAL DIAMOND D:125 MM

    Referencia: 0668300125
    • Disco de corte de diamante para metal.

    • Disco con alma de acero endurecido con diamante en su filo, soldado por “Vacuum Brazing” (soldadura al vacío).
    • Apto para todo tipo de metales (acero, acero inoxidable y metales no férricos), incluso para cualquier otro tipo de material, cómo por ejemplo plástico, hormigón, ladrillo, baldosas, etc.
    • Rendimiento extremadamente alto. Puede durar hasta 30-50-100 veces más que un disco de carburo convencional, dependiendo de la aplicación.
    • Nunca se reduce el diámetro del disco, por lo que su velocidad de corte es siempre constante.
    • Menor formación de chispas, polvo y olor en comparación con un disco convencional, ya que no hay proyecciones del disco, solamente de la pieza cortada.
    • Menos cambios de disco, lo que supone un ahorro de tiempo y materiales.
    • Entorno más seguro para el operario, ya que evitamos posibles roturas de disco.
  • DISCO CORTE METAL DIAMOND D:115 MM

    DISCO CORTE METAL DIAMOND D:115 MM

    Referencia: 0668300115
    Disco de corte de diamante para metal

    • Disco con alma de acero endurecido con diamante en su filo, soldado por “Vacuum Brazing” (soldadura al vacío).
    • Apto para todo tipo de metales (acero, acero inoxidable y metales no férricos), incluso para cualquier otro tipo de material, cómo por ejemplo plástico, hormigón, ladrillo, baldosas, etc.
    • Rendimiento extremadamente alto. Puede durar hasta 30-50-100 veces más que un disco de carburo convencional, dependiendo de la aplicación.
    • Nunca se reduce el diámetro del disco, por lo que su velocidad de corte es siempre constante.
    • Menor formación de chispas, polvo y olor en comparación con un disco convencional, ya que no hay proyecciones del disco, solamente de la pieza cortada.
    • Menos cambios de disco, lo que supone un ahorro de tiempo y materiales.
    • Entorno más seguro para el operario, ya que evitamos posibles roturas de disco.
  • DIENTE PARA PALA RETRO-CARGADORA 1,5KG

    DIENTE PARA PALA RETRO-CARGADORA 1,5KG

    Referencia: 6001420000
    <p><strong>Diente/porta-diente para pala retro-cargadora</strong></p>
    <p><strong>CARACTERÍSTICAS</strong></p>
    <p>• Adaptable a retro-cargadoras mixtas Caterpillar (CAT 910, 920, 922, 931, 933 y 941) y JCB 3CX.<br />• Diente y porta-dientes realizados en acero de función especial AISI 8630 (acero anti-desgaste al Cromo-Molibdeno).<br />• Dureza 460-490 HB (Hardness Brinell).<br />• El diente se monta en el porta-diente soldado en la cuchara retro-cargadora y se fija mediante chaveta metálica y goma.</p>
    <p><strong>VENTAJAS</strong></p>
    <p>• Material resistente al desgaste.<br />• Fácil montaje.</p>
    <p><strong>BENEFICIOS</strong></p>
    <p>• La calidad del material antidesgaste alarga la vida útil y disminuye la frecuencia de cambios.</p>
  • PORTADIENTE PALA EXCAVADORA 2,5KG

    PORTADIENTE PALA EXCAVADORA 2,5KG

    Referencia: 6001420001
    <p><strong>Porta-diente para pala retro-cargadora</strong></p>
    <p><strong>CARACTERÍSTICAS</strong></p>
    <p>• Adaptable a retro-cargadoras mixtas Caterpillar (CAT 910, 920, 922, 931, 933 y 941) y JCB 3CX.<br />• Diente y porta-dientes realizados en acero de función especial AISI 8630 (acero anti-desgaste al Cromo-Molibdeno).<br />• Dureza 460-490 HB (Hardness Brinell).<br />• El diente se monta en el porta-diente soldado en la cuchara retro-cargadora y se fija mediante chaveta metálica y goma.</p>
    <p><strong>VENTAJAS</strong></p>
    <p>• Material resistente al desgaste.<br />• Fácil montaje.</p>
    <p><br /><strong>BENEFICIOS</strong></p>
    <p>• La calidad del material antidesgaste alarga la vida útil y disminuye la frecuencia de cambios.</p>
  • CUCHILLA RASPADORA DE CARBURO CONSTRUCCIÓN D:71MM

    CUCHILLA RASPADORA DE CARBURO CONSTRUCCIÓN D:71MM

    Referencia: 0696121320
    • Cuchilla Starlock para multicortadora, 3 en 1.
    • Versión carburo.

    Características
    • Larga vida útil gracias a su carburo de alta calidad.
    • Gran capacidad de corte y de desbaste.
    • Eliminación de material con buenos acabados.

    Aplicaciones
    • Gracias a su diseño en forma de gota permite eliminar juntas entre baldosas, llegar a esquinas y desbastar cemento cola.
  • CUCHILLA STARLOCK DENTADO DOBLE MADERA

    CUCHILLA STARLOCK DENTADO DOBLE MADERA

    Referencia: 0696121110-1
    • Cuchilla Starlock para multicortadora.
    • Versión bimetálica.

    Características
    • Gracias a su forma ligeramente curvada “Clean Cut” podemos cortar el material de una forma precisa y limpia.
    • La cuchilla permite medir la profundidad del corte con el propio grabado en la hoja.

    Aplicaciones
    • Adecuada para cortes limpios en maderas blandas, maderas duras, maderas aglomeradas, maderas laminadas, fibra de vidrio, plástico reforzado, etc.
  • CUCHILLA STARLOCK DENTADO SIMPLE CONSTRUCCIÓN

    CUCHILLA STARLOCK DENTADO SIMPLE CONSTRUCCIÓN

    Referencia: 0696121410-1
    Cuchilla Starlock para multicortadora
    Versión bimetálica
    Características
    • Gracias a su forma ligeramente curvada “Clean Cut” podemos cortar el material de una forma precisa y limpia.
    • La cuchilla permite medir la profundidad del corte con el propio grabado en la hoja.
    Aplicaciones
    Adecuada para cortes en madera, madera con clavos, fibra de vidrio, plástico reforzado, cartón yeso y chapa de acero hasta 1mm de espesor.
  • TALADRO ATORNILLADOR PERCUTOR A BATERÍA BS 28-A COMBI

    TALADRO ATORNILLADOR PERCUTOR A BATERÍA BS 28-A COMBI

    Referencia: 07006472-1
    • El más potente atornillador con tecnología Li-Ion 28 voltios.
    • Uso para aprietes de alto par y equipado con percusión para mampostería.
    • Se suministra en dos versiones, completo con dos baterías o versión Box, siempre con maletín de transporte.

    Características
    • Potente motor de 4 polos y control electrónico.
    • Protección contra sobrecarga.
    • Mango auxiliar.
    • 2 velocidades de marcha.
    • Embrague de 24 posiciones.
    • Zonas de sujeción en goma soft-grip.
    • Tecnología Li-Ion con indicador de carga.
    • Iluminación del área de trabajo.

    Ventajas
    • Gran rendimiento en trabajos de alta exigencia, con seguridad activa y perfecto control.
    • Alto agarre y menor vibración.
    • Sin efecto memoria.

    Beneficios
    • Trabajos más rápidos y cómodos.
    • Reduce accidentes al operario y evita inversión en varias máquinas (Ej. Taladro, atornillador, percutor…)

    Garantía
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA BS 18-A LIGHT Y ACCESORIOS

    TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA BS 18-A LIGHT Y ACCESORIOS

    Referencia: 57005045-1
    • Taladro y atornillador muy compacto.
    • Orientado a trabajos de taladro y atornillado de tipo ligero y no intensivo.
    • Se suministra en dos versiones, completo con dos baterías, o box, siempre con maletín de transporte sistema Würth 8.4.2.

    Características
    • Ligero, compacto y muy ergonómico.
    • Mango en superficie soft-grip.
    • Gancho lateral de sujeción a cinturón.
    • Embrague regulable en 20 pasos.
    • Selección de dos velocidades.
    • Iluminación led desde la base.
    • Batería 18 V 2.0 Ah de litio.
    • Cargador de 60 min. (Batería de 1.5 Ah)

    Ventajas
    • Fácil uso en lugares de reducido espacio.
    • Ajuste a trabajos ligeros de atornillado.
    • Permite manos libres al colgarla en cinturón.
    • Se evita que escape la máquina de las manos.
    • Batería compatible con serie de 18 V.

    Beneficios
    • Reduce las bajas por lesiones articulares.
    • Evita dañar materiales y acabados.
    • Inversión reducida para usuarios de poca utilización.

    Garantía
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA BS 18-A EC COMPACT

    TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA BS 18-A EC COMPACT

    Referencia: 57005072-1
    • Taladro y atornillador con motor sin escobillas y embrague ajustable.
    • Óptimo para trabajos de media intensidad en taladro y atornillado.
    • Se suministra en dos versiones, completa con dos baterías, o box, siempre con maletín de transporte sistema Würth 8.4.2.

    Características
    • Potente motor EC sin escobillas.
    • Ligero, compacto y muy ergonómico.
    • Mango en superficie soft-grip.
    • Gancho lateral de sujeción a cinturón.
    • Embrague regulable en 20 pasos.
    • Selección de dos velocidades.
    • Portabrocas metálico de ajuste rápido.
    • Iluminación led desde la base.
    • Indicador de carga en la batería.
    • Protección por sobrecalentamiento o bloqueo.
    • Batería 18 V 4.0 Ah de litio.

    Ventajas
    • Menos consumo de batería y hasta el doble de vida que un motor convencional.
    • Menos mantenimiento.
    • Ajuste a todo tipo de trabajos de atornillado.
    • Permite manos libres al colgarla en cinturón.
    • Menos averías a la máquina y riesgos de accidente al operario.
    • Se evita que escape la máquina de las manos.
    • Batería de alto rendimiento compatible con serie de 18 V.

    Beneficios
    • Reduce las bajas por lesiones articulares.
    • Mayor vida útil.
    • Evita dañar materiales y acabados.
    • Inversión menor que en máquinas de alto esfuerzo y rendimiento sino son necesarios.

    Garantía
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • TALADRO ATORNILALDOR A BATERÍA BS 18-A EC POWER

    TALADRO ATORNILALDOR A BATERÍA BS 18-A EC POWER

    Referencia: 57005082-1
    • Robusto taladro y atornillador con motor sin escobillas y embrague ajustable.
    • Óptimo para trabajos intensivos de taladro y atornillado.
    • Se suministra en dos versiones, completa con dos baterías, o box, siempre con maletín de transporte sistema Würth 8.4.2.

    Características
    • Potente motor EC sin escobillas.
    • Robusto, resistente y muy ergonómico.
    • Mango en superficie soft-grip.
    • Gancho lateral de sujeción a cinturón.
    • Embrague regulable en 25 pasos.
    • Selección de dos velocidades y dos funciones.
    • Portabrocas metálico de ajuste rápido.
    • Iluminación led desde la base.
    • Indicador de carga en la batería.
    • Protección por sobrecalentamiento o bloqueo.
    • Batería 18 V 5.0 Ah de litio.

    Ventajas
    • Menos consumo de batería y hasta el doble de vida que un motor convencional con menos mantenimiento.
    • Ajuste a todo tipo de trabajos de atornillado.
    • Permite manos libres al colgarla en cinturón.
    • Menos averías a la máquina y riesgos de accidente al operario.
    • La iluminación del área de trabajo parpadea en caso de bloqueo de la máquina por sobrecarga.
    • Se evita que escape la máquina de las manos.
    • Batería de alto rendimiento compatible con serie de 18 V.

    Beneficios
    • Reduce las bajas por lesiones articulares.
    • Mayor vida útil.
    • Evita dañar materiales y acabados. Inversión menor que en máquinas de alto esfuerzo y rendimiento sino son necesarios

    Garantía
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • TALADRO ATORNILLADOR PERCUTOR A BATERÍA BS 18-A EC POWER COMBI

    TALADRO ATORNILLADOR PERCUTOR A BATERÍA BS 18-A EC POWER COMBI

    Referencia: 57005092-1
    • Robusto taladro y atornillador con función de percusión y motor sin escobillas.
    • Óptimo para trabajos intensivos de atornillado y taladro incluso en mampostería.
    • Suministrado en dos versiones, completa con dos baterías, o box, siempre con maletín de transporte sistema Würth 8.4.2.

    Características
    • Potente motor EC sin escobillas.
    • Robusto, resistente y muy ergonómico.
    • Mango en superficie soft-grip.
    • Gancho lateral de sujeción a cinturón.
    • Embrague regulable en 25 pasos.
    • Selección de dos velocidades y tres funciones.
    • Portabrocas metálico de ajuste rápido.
    • Iluminación led desde la base.
    • Indicador de carga en la batería.
    • Protección por sobrecalentamiento o bloqueo.
    • Batería 18 V 5.0 Ah de litio.

    Ventajas
    • Menos consumo de batería y hasta el doble de vida que un motor convencional con menos mantenimiento.
    • Ajuste a todo tipo de trabajos de atornillado y apto para mampostería.
    • Permite manos libres al colgarla en cinturón.
    • Menos averías a la máquina y riesgos de accidente al operario.
    • La iluminación del área de trabajo parpadea en caso de bloqueo de la máquina por sobrecarga.
    • Se evita que escape la máquina de las manos.
    • Batería de alto rendimiento compatible con serie de 18 V.

    Beneficios
    • Reduce las bajas por lesiones articulares.
    • Mayor vida útil.
    • Evita dañar materiales y acabados.
    • Inversión menor que en máquinas de alto esfuerzo y rendimiento sino son necesarios.

    Garantía
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • CALADORA BATERÍA STP 12-A

    CALADORA BATERÍA STP 12-A

    Referencia: 57001142-1
    • Compacta y ligera caladora de vaivén con tecnología Li-Ion.
    • Ideal para trabajos de corte en lugares reducidos.
    • Disponible en dos versiones, completo con dos baterías, o box, siempre en práctico maletín de transporte Würth 4.4.2.

    Características
    • Variedad de accesorios incluida de serie.
    • Cambio rápido de hoja de sierra sin útiles.
    • Plato inclinable hasta 45º.
    • Superficie de agarre soft-grip.
    • Control de velocidad.
    • Iluminación led con pulsador de encendido.
    • Indicador led de carga de la batería.
    • Tecnología de Li-Ion.

    Ventajas
    • Comodidad de uso con alta prestación en el corte y adaptación a gran variedad de trabajos.
    • Mejor visibilidad y reducidas vibraciones.
    • Apta para metales, madera, plástico, fibra, cartón-yeso, etc.
    • Independencia de la fuente de energía.
    • Lista para trabajar desde su recepción.
    • Batería de alto rendimiento, compatible con gama de 12 V y también 10,8 V.

    Beneficios
    • Reducción de accidentes laborales por mejor agarre y manejabilidad.
    • Menor coste que en versiones eléctricas más sofisticadas.
    • El anclaje de hoja de sierra es el más común del mercado.

    Garantía
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • CALADORA A BATERÍA STP 18-A

    CALADORA A BATERÍA STP 18-A

    Referencia: 57005062-1
    • Ligera y precisa sierra pendular para el corte de gran variedad de materiales en trabajos de baja-media intensidad.
    • Se suministra en dos versiones, completa con dos baterías, o box, siempre con maletín de transporte sistema Würth 8.4.2

    Características
    • Cambio rápido de hoja de sierra sin útiles.
    • Superficie de agarre soft-grip.
    • Control de velocidad.
    • Iluminación led del área de corte.
    • Indicador led de carga en la batería.
    • Tecnología de Li-Ion
    • Ventajas
    • Comodidad de uso con alta prestación en el corte y adaptación a gran variedad de trabajos.
    • Mejor visibilidad y reducidas vibraciones.
    • Apta para metales, madera, plástico, fibra, cartón-yeso, etc.
    • Independencia de la fuente de energía.
    • Lista para trabajar desde su recepción.
    • Batería de alto rendimiento, compatible con gama de 18 V.

    Beneficios
    • Reducción de accidentes laborales por mejor agarre y manejabilidad.
    • Menor coste que en versiones eléctricas más sofisticadas.
    • El anclaje de hoja de sierra es el más común del mercado.

    Garantía
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • CALADORA A BATERÍA STP 28-A

    CALADORA A BATERÍA STP 28-A

    Referencia: 07002172-1
    • Potente y robusta caladora con motor de 28 V.
    • Trabajos exigentes y rápidos en corte de madera, metal y otros materiales.
    • Se suministra en dos versiones, completa con dos baterías, o box, siempre con maletín de transporte.

    Características
    • Cambio rápido de hoja de sierra sin útiles.
    • Superficie de agarre soft-grip.
    • Dos velocidades.
    • 4 ajustes de calado.
    • Plato inclinable sin herramientas.
    • Indicador led de carga en la batería.
    • Tecnología de Li-Ion.

    Ventajas
    • Comodidad de uso con alta prestación en el corte y adaptación a gran variedad de trabajos.
    • Gran potencia a reducidas vibraciones.
    • Apta para metales, madera, plástico, fibra, cartón-yeso, etc.
    • Batería de alto rendimiento, compatible con gama de 28 V.

    Beneficios
    • Reducción de accidentes en presencia de riesgo de electrocución.
    • Menor coste en tiempo de preparación y material para poder trabajar con una eléctrica, especialmente en exterior.
    • El anclaje de hoja de sierra es el más común del mercado.

    Garantía
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • MULTICORTADORA A BATERÍA EMS 12-A

    MULTICORTADORA A BATERÍA EMS 12-A

    Referencia: 57001052-1
    • Máquina para corte y lijado por oscilación, ligera y muy manejable.
    • Apta para multitud de trabajos mediante el accesorio adecuado.
    • Disponible en dos versiones, completo con dos baterías, o box, siempre en práctico maletín de transporte Würth 8.4.2.

    Características
    • Compacta y muy ergonómica.
    • Regulación del nº de oscilaciones.
    • Indicador de la carga de la batería.
    • Anclaje de 12 pins, con adaptador a tipo flor.
    • Batería de Li-Ion de 12 V 2.0 Ah.

    Ventajas
    • Comodidad y rapidez de corte en múltiples aplicaciones donde no es posible el trabajo de otras herramientas.
    • Buena autonomía y fácil manejo incluso en situaciones de difícil acceso.
    • Gran versatilidad de accesorios disponibles.
    • Batería compatible con gama de 12 V y también 10,8 V.

    Beneficios
    • Evita accidentes y daños en el material, en comparación con otros sistemas de corte.
    • Ahorra tiempo en la solución de problemas inesperados en corte de materiales.

    Garantía
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • POWER PACK 12V

    POWER PACK 12V

    Referencia: 5703200120-1
    Conjunto de cargador más dos baterías de diferentes capacidades para combinar con la gama de máquinas del mismo voltaje. Suministro en caja de cartón.
    Características
    Compatibles con baterías de 12 V y
    de 10,8 V.
    Disponibles en dos capacidades 2 y 4 Ah.
    Empaquetado con instrucciones y CE.
    Ventajas
    Más flexibilidad para el trabajo, permitiendo adaptarse al flujo de actividad de la empresa y/o al crecimiento de personal.
    Beneficios
    Menor inversión que individualmente.
    Garantía
    1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • SIERRA DE CALAR 5UNIDADES  METAL 75MM

    SIERRA DE CALAR 5UNIDADES METAL 75MM

    Referencia: 0608116123
    • Top Quality.
    • Máximo rendimiento.
    • Diente progresivo que facilita el corte de materiales gruesos.
    • Diente perforador para introducción directa en madera sin pretaladro.
    • Para máquinas Würth. AEG, Bosch, Festo, ELU, Holz-Her, Hitachi, Maquita y Metabo.
  • FRESA RANURAR D: 12MM

    FRESA RANURAR D: 12MM

    Referencia: 0612308121
    • Fresa de dos filos ideal para el ranurado sobre madera
    • 2 filos de corte.
    • Sentido de giro a derechas.
    • Calidad del acero: Carburo de Tungsteno (HM).
    • Larga durabilidad.
    • Diámetro del vástago: 8mm.
    • Para utilizar con fresadora OB 1100-E
  • FRESA RANURAR D: 14MM

    FRESA RANURAR D: 14MM

    Referencia: 0612308141
    • Fresa de dos filos ideal para el ranurado sobre madera
    • 2 filos de corte.
    • Sentido de giro a derechas.
    • Calidad del acero: Carburo de Tungsteno (HM).
    • Larga durabilidad.
    • Diámetro del vástago: 8mm.
    • Para utilizar con fresadora OB 1100-E
  • FRESA RANURAR D: 18MM

    FRESA RANURAR D: 18MM

    Referencia: 0612308181
    • Fresa de dos filos ideal para el ranurado sobre madera
    • 2 filos de corte.
    • Sentido de giro a derechas.
    • Calidad del acero: Carburo de Tungsteno (HM).
    • Larga durabilidad.
    • Diámetro del vástago: 8mm.
    • Para utilizar con fresadora OB 1100-E
  • CONJUNTO FRESAS METALICAS

    CONJUNTO FRESAS METALICAS

    Referencia: 0616100
    • Conjunto de fresas con dentado para aluminio y plástico
    • Contenido: 10 uds.
    • Vástago: ø 6mm
    • Cabeza: ø 6,10,13mm
  • FRESA METALICA CILINDRICA D:3MM

    FRESA METALICA CILINDRICA D:3MM

    Referencia: 0616130314
    • Medidas del vástago 3mm
    • Para la aplicación en fresadora de aire comprimido
    • Garantizan una superficie lisa y a la vez tiene un alto rendimiento de fresado.
    • Los trabajos de alto consumo de tiempo, se reducen al mínimo.
    • Tienen una alta duración en comparación con las herramientas corrientes.
    • Son adecuados para fresar en poco tiempo materiales duros.

  • FRESA METALICA CILINDRICA D:6MM

    FRESA METALICA CILINDRICA D:6MM

    Referencia: 0616160616
    • Medidas del vástago 6mm
    • Para la aplicación en fresadora de aire comprimido
    • Garantizan una superficie lisa y a la vez tiene un alto rendimiento de fresado.
    • Los trabajos de alto consumo de tiempo, se reducen al mínimo.
    • Tienen una alta duración en comparación con las herramientas corrientes.
    • Son adecuados para fresar en poco tiempo materiales duros.

  • FRESA METALICA CILINDRICA D:10MM

    FRESA METALICA CILINDRICA D:10MM

    Referencia: 0616161019
    • Medidas del vástago 10mm
    • Para la aplicación en fresadora de aire comprimido
    • Garantizan una superficie lisa y a la vez tiene un alto rendimiento de fresado.
    • Los trabajos de alto consumo de tiempo, se reducen al mínimo.
    • Tienen una alta duración en comparación con las herramientas corrientes.
    • Son adecuados para fresar en poco tiempo materiales duros.

  • FRESA METALICA CILINDRICO REDONDEADA D:3MM

    FRESA METALICA CILINDRICO REDONDEADA D:3MM

    Referencia: 0616230314
    • Medidas del vástago 3mm
    • Para la aplicación en fresadora de aire comprimido
    • Garantizan una superficie lisa y a la vez tiene un alto rendimiento de fresado.
    • Los trabajos de alto consumo de tiempo, se reducen al mínimo.
    • Tienen una alta duración en comparación con las herramientas corrientes.
    • Son adecuados para fresar en poco tiempo materiales duros.
    • DIN denominación WRC.
  • FRESA METAL.CILINDRICO REDONDEADA D:6MM

    FRESA METAL.CILINDRICO REDONDEADA D:6MM

    Referencia: 0616260616
    • Medidas del vástago 6mm
    • Para la aplicación en fresadora de aire comprimido
    • Garantizan una superficie lisa y a la vez tiene un alto rendimiento de fresado.
    • Los trabajos de alto consumo de tiempo, se reducen al mínimo.
    • Tienen una alta duración en comparación con las herramientas corrientes.
    • Son adecuados para fresar en poco tiempo materiales duros.
    • DIN denominación WRC.
  • FRESA METAL.CILINDRICO REDONDEADA D:10MM

    FRESA METAL.CILINDRICO REDONDEADA D:10MM

    Referencia: 0616261025
    • Medidas del vástago 10mm
    • Para la aplicación en fresadora de aire comprimido
    • Garantizan una superficie lisa y a la vez tiene un alto rendimiento de fresado.
    • Los trabajos de alto consumo de tiempo, se reducen al mínimo.
    •Tienen una alta duración en comparación con las herramientas corrientes.
    •Son adecuados para fresar en poco tiempo materiales duros.
    • DIN denominación WRC.

2187 artículo(s)