902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

DISCOS DE CORTE HSS-WÜRTH PARA TRONZADORA

Más vistas

Descripción
DISCOS DE CORTE HSS-WÜRTH PARA TRONZADORA
Envio de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Descripción del producto

• Acero rápido HSS-D Mo 5 de gran rendimiento.
• Superfície tratada al vapor.
• Gran precisión del dentado.
• Mejora la absorción del líquido refrigerante.

Ver más

Remitente:

Destinatario:

0604250200 DISCO CORTE METAL D:250 Z200 250MM X 2,5MM X 32MM 1 ud. VER
0604300240 DISCO CORTE METAL D:300 Z240 300MM X 2,5MM X 32MM 1 ud. VER
Ref Descripción Medida Ud Ver
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]