Cortacables de carraca para una sola mano

Ref.: 071507 54
Ver todas las versiones

CORTACABLES-CARRACA-D32MM-L250MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

• Manejo con una sola mano gracias al mecanismo de carraca.
• Fácil desbloqueo de la cuchilla mediante presión con el dedo pulgar.
• La reducción de carraca garantiza un corte cómodo.
• También válido para desguarnecer cables.
• Material pulido con mangos plastificados.
• Para cable de cobre y aluminio.
• No apto para alambre de acero.

Material

ST
Más Información

Capacidad máxima de corte de sección transversal en alambre

240 mm²
Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable de aluminio/c

32 mm
Más Información

Longitud en pulgadas

6 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82033000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

487.380 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

07150754

Ficha Técnica

32408934.pdf