Material |
PES |
Condiciones de temperatura máxima |
100 °C |
Longitud |
6 m |
Anchura |
50 mm |
Color |
Rojo |
Condiciones de temperatura mínima |
-40 °C |
Carga previa |
210 daN |
Fuerza de tensión permitida LC en el fleje |
1000 daN |
Carga de tensión recomendada |
500 daN |
Forma de gancho |
Gancho de punta doble |
Estándar EN |
12195-2 |
Fuerza manual con carraca para puntas |
50 daN |
Código del sistema armonizado |
63079098990 |
Peso del producto (por artículo) |
920.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071392 14 |
Ficha Técnica |
32408890.pdf |
Ficha Técnica |
32408896.pdf |