Material |
PES |
Longitud |
4000 mm |
Anchura |
25 mm |
Color |
Rojo |
Carga previa |
200 daN |
Fuerza de tensión permitida LC en el fleje |
1000 daN |
Carga de tensión recomendada |
500 daN |
Forma de gancho |
Anilla de amarre ZOE |
Estándar EN |
12195-2 |
Descripción de tipo |
RZG4000 |
Fuerza manual con carraca para puntas |
50 daN |
Código del sistema armonizado |
63079098990 |
Peso del producto (por artículo) |
1.000 kg |
Altura |
6 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
096380208 |
Ficha Técnica |
32411641.pdf |