Corona de diamante para perforación de azulejos

Ref.: 0651687080

CORONA DIAMANTE NDS 8 MM.

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Brocas de Diamante per NDS 68

Altura del segmento

9 mm
Más Información

Longitud de trabajo

40 mm
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Profundidad de taladrado

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

117.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0651687080

Ficha Técnica

32409546.pdf