Altura del segmento |
9 mm |
Longitud de trabajo |
30 mm |
Longitud |
60 mm |
Diámetro |
10 mm |
Profundidad de taladrado |
30 mm |
Código del sistema armonizado |
82075060000 |
Peso del producto (por artículo) |
126.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0651687100 |
Ficha Técnica |
32409546.pdf |