CORONA DIAMANTE PARA CNC D:35 MM

Ref.: 0668823510

CORONA DIAMANTE PARA CNC D:35 MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Con diamante de alta calidad

- Con rosca de 1/2” de gas

- Longitud 80 mm

- Diámetro 35 mm

- Altura de segmento: 7 mm

- Con zona plana para apretar/ aflojar mediante llave plana

- Orificio de 35mm para grifo de encimera

- Orificio inicial para poder insertar después la fresa de corte

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0668823510

Ficha Técnica

32405333.pdf