Contrapeso de equilibrado de zinc

Ref.: 083082 5
Ver todas las versiones

CONTRAP ZN OEM VEHICULO FRANCES 5G

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Fabricadas a partir de una aleación de Zinc

- El clip esta insertado en la contrapesa

- La contrapesa de 5 gr es un clip por razones de fabricación

- Hofmann: Nr 164

Material

ZN
Más Información

Superficie

PLAL
Más Información

Forma de contrapeso de equilibrado

82
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de llanta

Acero
Más Información

Peso de compensación

5 g
Más Información

Código del sistema armonizado

87087099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

083082 5

Ficha Técnica

32406695.pdf