Accionamiento externo |
WS24 |
Material |
SPGST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Without clamping part |
Se puede utilizar para rosca |
M16 |
Diámetro nominal |
16 mm |
Tipo de rosca |
M |
Anchura entre esquinas |
27.7 mm |
DIN |
7967 |
Código del sistema armonizado |
73181650990 |
Peso del producto (por artículo) |
3.350 g |
Altura |
5 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
031616 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=031616 |