Consola

Ref.: 0862423130
Ver todas las versiones

CONSOLA ELMO ZN C27X200

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Fabricado en acero DX51

- Recubrimiento galvanizado Z200 (5 micras)

- Idoneo para montar abrazaderas M6 y M8

- Versatilidad en el montaje, ya que puede efectuarse por ambos lados

- Coliso al final de la consola, para reforzar soportaciones al techo

- Orificio para el montaje de tornillo

Trilobular

Aplicaciones:

- Soportación de conductos

- Soportación de maquinaria

- Soportación de todo tipo de bandeja (rejilla, metálica, pvc) mediante tornillo Trilobular ZN M7x20 Art Nº 5052 000 720

- Montaje de abrazaderas ligeras M6 y metálicas M8 mediante tornillo Trilobular doble rosca ZN Art Nº 5052 000

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Descripción de tipo

27/18
Más Información

Peso del producto (por artículo)

260.000 g
Más Información

Altura

18 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0862423130

Ficha Técnica

32408202.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!