902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

CONJUNTO SUJECIÓN TENSOR

Más vistas

Referencia: 088050018
Descripción
CJTO. PLACA INOX.
Envio de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Descripción del producto

• Conjunto formado por una placa de acero inoxidable, dos tornillos y dos tuercas.
• Los tornillos ya están montados en la placa.

Ver más

Remitente:

Destinatario:

Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]