Material |
PET |
Longitud |
9 m |
Anchura |
50 mm |
Color |
Rojo |
Carga previa |
400 daN |
Fuerza de tensión permitida LC en el fleje |
4000 daN |
Carga de tensión recomendada |
2000 daN |
Forma de gancho |
Punta de gancho |
Estándar EN |
12195-2 |
Fuerza manual con carraca para puntas |
50 daN |
Peso del producto (por artículo) |
2400.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071392281 |
Ficha Técnica |
32408896.pdf |