Material |
CR-V-ST |
Superficie |
CR |
Número de piezas en el surtido/juego |
17 Uds |
Ancho de llave |
10 mm11 mm12 mm13 mm14 mm15 mm16 mm17 mm18 mm19 mm20 mm21 mm22 mm6 mm7 mm8 mm9 mm |
DIN |
3113 |
Código del sistema armonizado |
82041100000 |
Peso del producto (por artículo) |
1830.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071330141 |
Ficha Técnica |
32408763.pdf |