Profundidad |
160 mm |
Anchura |
405 mm |
Número de piezas en el surtido/juego |
23 Uds |
Código del sistema armonizado |
82041100000 |
Peso del producto (por artículo) |
5015.500 g |
Altura |
50 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
096513023 |
Ficha Técnica |
32408826.pdf |