Descripción
- Material de sujeción: espuma dura para su mejor fijación
- Contenido: 24 piezas
- 1 carraca
- 1 extensión 25mm con ángulo
- 1 prolongador 125 mm
- 1 prolongador 250 mm
- 1 rótula
- 19 llaves de vaso métrico: 10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20,21,22,24,26,27,28,30,32 mm
Profundidad |
160 mm |
Más Información
Anchura |
405 mm |
Más Información
Número de piezas en el surtido/juego |
24 Uds |
Más Información
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
5366.500 g |
Más Información
Altura |
50 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/conjunto-de-carraca-1-2-reforzado-24-piezas
430037
CJTO CARRACA 1/2 REFORZADA, 24 PCS
- Material de sujeción: espuma dura para su mejor fijación<br><br>- Contenido: 24 piezas<br><br>- 1 carraca<br><br>- 1 extensión 25mm con ángulo<br><br>- 1 prolongador 125 mm<br><br>- 1 prolongador 250 mm<br><br>- 1 rótula<br><br>- 19 llaves de vaso métrico: 10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20,21,22,24,26,27,28,30,32 mm
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/83294.jpg
0
outofstock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/83294.jpg
2024-02-16T19:29:40+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!