Surtido de llaves de vaso de 1/2 pulg.

Ref.: 096513 230
Ver todas las versiones

CJTO-CARRACA-WURTH-1/2-23PCS

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Material de sujeción: espuma dura para su mejor fi jación

- Contenido: 23 piezas

- 1 carraca

- 1 prolongador 125 mm

- 1 prolongador 250 mm

- 1 rótula

- 19 llaves de vaso métrico (SW10,11,12,13,141516,17,18,19,20,21, 22, 23,24,26,27,28,30,32)

Profundidad

160 mm
Más Información

Anchura

405 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

23 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5303.000 g
Más Información

Altura

50 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

096513230

Ficha Técnica

32408823.pdf