Descripción
- Material de sujeción: espuma dura para su mejor fijación
- Contenido: 17 piezas
- 1 carraca
- 1 prolongador 125 mm
- 1 prolongador 250 mm
- 1 rótula
- 13 llaves de vaso métrico (SW10,11,12,13,14, 15,17,19,20,22,24,27,30,32)
Profundidad |
160 mm |
Más Información
Anchura |
405 mm |
Más Información
Número de piezas en el surtido/juego |
17 Uds |
Más Información
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
4598.000 g |
Más Información
Altura |
50 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/conjunto-de-carraca-1-2-metrico-17-piezas
430029
CJTO-CARRACA-WURTH-1/2-17PCS
- Material de sujeción: espuma dura para su mejor fijación<br><br>- Contenido: 17 piezas<br><br>- 1 carraca<br><br>- 1 prolongador 125 mm<br><br>- 1 prolongador 250 mm<br><br>- 1 rótula<br><br>- 13 llaves de vaso métrico (SW10,11,12,13,14, 15,17,19,20,22,24,27,30,32)
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/53009.jpg
0
outofstock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/53009.jpg
2024-02-16T19:29:40+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!