Profundidad |
115 mm |
Anchura |
315 mm |
Número de piezas en el surtido/juego |
11 Uds |
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Peso del producto (por artículo) |
2680.000 g |
Altura |
40 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
096513 110 |
Ficha Técnica |
32408827.pdf |