Caja de puntas C 6,3 (1/4) de 31 piezas, con adaptador de puntas

Ref.: 0614250031
Ver todas las versiones

CJTO-COMBINADO-PUNTAS-1/4-31UDS

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Conjunto compacto fabricado en plástico de gran resistencia.
- Incluye un surtido variado de 30 puntas de ¼” y un portapuntas de ¼” de cambio rápido
- Código de color para reconocer a primera vista qué punta pertenece a cada tornillo
- Configuración especial para cubrir infinidad de aplicaciones
- Fácil acceso y almacenamiento
- Placa con la descripción impresa de la punta para una óptima organización
- Tamaño reducido para poder llevar en el bolsillo y práctico clic para poder colgar del cinturón

Longitud

115 mm
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Anchura

73 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

31 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

269.000 g
Más Información

Altura

39 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0614250031

Ficha Técnica

32408706.pdf