Se puede utilizar para el diámetro interno de la manguera |
11.0 mm |
Longitud |
51 mm |
Ancho de llave |
24 mm |
Se puede utilizar para el diámetro externo de la manguera |
16.0 mm |
Capacidad de flujo |
3500 l/min |
Conexión de aire comprimido |
R 1/2 pulgada ET |
Código del sistema armonizado |
74122000000 |
Peso del producto (por artículo) |
53.666 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0699356007 |
Ficha Técnica |
32410908.pdf |