- Racores para la conexión del tubo de cobre en los equipos de aire acondicionado
- Conexiones entre la unidad exterior (compresor) y la unidad interior (evaporadora) mediante el tubo cobre aislado Se pueden conectar a la mayoría de válvulas termostáticas, manómetros, filtros
deshidratantes y otros componentes con unión mediante junta
- De acuerdo con las nuevas normas del CEN para instalaciones frigoríficas (EN 378/1 y EN 378/2) La directiva EN 378-22000 recomienda las uniones que no sean mecánicas
- Económico
- Ahorro en tiempo de montaje al no necesitar tratamiento adicional del tubo
- Sustituye la soldadura y el abocardado de una forma rápida, segura y económica
- Máxima seguridad y fiabilidad
- Se evitan los errores del abocardado
- Es imposible el montaje erróneo y no es necesario sustituir ninguna pieza después del mantenimiento o reparación
- Tests de ensayos según DIN 3859 y por el CETIM:
- Prueba de resistencia al doblado: después de 10 millones de ciclos a 50 Hz bajo presión nominal
- Detector de fugas de helio (hermeticidad al gas): < 0,5 g/año (10-6 mbar l/s)
- Pruebas de presión a la rotura (4 veces la presión nominal): no hay fugas
- Prueba con ciclos térmicos (5 ciclos desde - 40 ºC a + 120 ºC): no hay fugas
- Diseño resistente
- Las conexiones pueden ser montadas y desmontadas las veces que sean necesarias
- Incremento del tiempo de vida de la instalación
- Respetuoso con el medio ambiente Las conexiones abocardadas y/o soldadas son el punto más débil en las fugas o pérdidas del gas refrigerante
https://www.wurth.es/conexion-de-tubo-sae-1-4487841CONEXION-DE-TUBO-SAE-1/4- Racores para la conexión del tubo de cobre en los equipos de aire acondicionado<br><br>- Conexiones entre la unidad exterior (compresor) y la unidad interior (evaporadora) mediante el tubo cobre aislado Se pueden conectar a la mayoría de válvulas termostáticas, manómetros, filtros<br><br>deshidratantes y otros componentes con unión mediante junta<br><br>- De acuerdo con las nuevas normas del CEN para instalaciones frigoríficas (EN 378/1 y EN 378/2) La directiva EN 378-22000 recomienda las uniones que no sean mecánicas<br><br>- Económico<br><br>- Ahorro en tiempo de montaje al no necesitar tratamiento adicional del tubo<br><br>- Sustituye la soldadura y el abocardado de una forma rápida, segura y económica<br><br>- Máxima seguridad y fiabilidad<br><br>- Se evitan los errores del abocardado<br><br>- Es imposible el montaje erróneo y no es necesario sustituir ninguna pieza después del mantenimiento o reparación<br><br>- Tests de ensayos según DIN 3859 y por el CETIM:<br><br>- Prueba de resistencia al doblado: después de 10 millones de ciclos a 50 Hz bajo presión nominal<br><br>- Detector de fugas de helio (hermeticidad al gas): < 0,5 g/año (10-6 mbar l/s)<br><br>- Pruebas de presión a la rotura (4 veces la presión nominal): no hay fugas<br><br>- Prueba con ciclos térmicos (5 ciclos desde - 40 ºC a + 120 ºC): no hay fugas<br><br>- Diseño resistente<br><br>- Las conexiones pueden ser montadas y desmontadas las veces que sean necesarias<br><br>- Incremento del tiempo de vida de la instalación<br><br>- Respetuoso con el medio ambiente Las conexiones abocardadas y/o soldadas son el punto más débil en las fugas o pérdidas del gas refrigerantehttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119310700.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119310700.jpg2024-02-16T19:55:27+0000