- Útil ideal para la conexión y tensado rápido de cable, alambre y/o monofilamentos
- Permite tensar y conectar con poco esfuerzo, sin arañazos ni rasgaduras accidentales en el operario mediante la llave tensora
(Art Nº 6026 714 001)
- Asegura una completa fiabilidad de la instalación a lo largo de su vida útil
- Uso con cable, alambres y/o monofilamentos plásticos FILOPO Art Nº 6026 000 020-030
FILOPET ART Nº 6026 000 125-122 en función del diámetro entre 14 y 4 mm y el tensor correspondiente
- Piezas y componentes fabricadas en materiales (aleación de zinc-aluminio, acero inoxidable) de alta resistencia a la corrosión y a las condiciones de intemperie
- Materiales de gran dureza y con una alta capacidad para soportar altas tensiones
- El rodillo de bloqueo realizado en aleación metálica es resistente a altas cargas de trabajo y asegura el correcto bloqueo del alambre o monofilamento
- Es un producto reutilizable de fácil y rápida instalación
- Permiten retensar y repasar de forma periódica la instalación sin repercusión sobre el conector o tensor
- Facilita la corrección del pandeo habitual por efecto de la contracción y dilatación de las estructuras con alambre rígido
- Permite hacer reparaciones rápidas de secciones dañadas de alambre, cable o monofilamentos
- Tamaño de cada pieza ajustado a las tensiones a las que será sometido
- La facilidad de instalación repercute en el operario ya que aligera y agilizar la carga de trabajo
- Aplicaciones agrícolas en: finales de línea de emparrados, espalderas Así como en todo tipo de vallas y cercados
- Aplicaciones industriales: Uso en todo tipo de piezas colgantes sujetas con un cable como lámparas, iluminarias, cuadros, tuberías, canales, etc
https://www.wurth.es/conector-filo-ctw300491299CONECTOR FILO CTW300- Útil ideal para la conexión y tensado rápido de cable, alambre y/o monofilamentos<br><br>- Permite tensar y conectar con poco esfuerzo, sin arañazos ni rasgaduras accidentales en el operario mediante la llave tensora<br><br>(Art Nº 6026 714 001)<br><br>- Asegura una completa fiabilidad de la instalación a lo largo de su vida útil<br><br>- Uso con cable, alambres y/o monofilamentos plásticos FILOPO Art Nº 6026 000 020-030<br><br>FILOPET ART Nº 6026 000 125-122 en función del diámetro entre 14 y 4 mm y el tensor correspondiente<br><br>- Piezas y componentes fabricadas en materiales (aleación de zinc-aluminio, acero inoxidable) de alta resistencia a la corrosión y a las condiciones de intemperie<br><br>- Materiales de gran dureza y con una alta capacidad para soportar altas tensiones<br><br>- El rodillo de bloqueo realizado en aleación metálica es resistente a altas cargas de trabajo y asegura el correcto bloqueo del alambre o monofilamento<br><br>- Es un producto reutilizable de fácil y rápida instalación<br><br>- Permiten retensar y repasar de forma periódica la instalación sin repercusión sobre el conector o tensor<br><br>- Facilita la corrección del pandeo habitual por efecto de la contracción y dilatación de las estructuras con alambre rígido<br><br>- Permite hacer reparaciones rápidas de secciones dañadas de alambre, cable o monofilamentos<br><br>- Tamaño de cada pieza ajustado a las tensiones a las que será sometido<br><br>- La facilidad de instalación repercute en el operario ya que aligera y agilizar la carga de trabajo<br><br>- Aplicaciones agrícolas en: finales de línea de emparrados, espalderas Así como en todo tipo de vallas y cercados<br><br>- Aplicaciones industriales: Uso en todo tipo de piezas colgantes sujetas con un cable como lámparas, iluminarias, cuadros, tuberías, canales, etchttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/268015901.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/268015901.jpg2024-02-16T19:57:11+0000