Accesorios hidrolimpiadora

Ref.: 0701160012
Ver todas las versiones

DOBLE-DOBLE-HEMBRA-M22X1,5-HIDRO

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Conector doble hembra con entrada y salida M22x1,5

- Compatible con hidrolimpiadora Würth HDR 160

Longitud

47 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

120.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0701160012

Ficha Técnica

32409676.pdf