Comprobador de vehículos

Ref.: 071553 07
Ver todas las versiones

COMPROBADOR-DE-TENSION-6-48V-25X150MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Rango de tensión continua 6-48V

- Para uso exclusivo en vehículos

- Muestra tensiones normalizadas de 12V, 24V y 48V mediante LED`s

- Detección de polaridad (+/–) mediante 2 LED

- Sistema para pinchar y comprobar cables mediante una aguja desplazable

- No apto para ABS o airbag

- Medidas: 150 x 25 mm

Clase de protección IP

IP 40
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Mostrar

LED
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Rango de tensión mínima de CC

6 V/CC
Más Información

Rango de tensión CC máx.

48 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

90303310900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

103.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

07155307

Ficha Técnica

32408994.pdf