- Cierre con bloqueo tipo clip, que permite una gran rapidez de instalación (abrir, insertar el tubo y cerrar
presionando sobre este) y un desmontaje muy sencillo (presionar el tubo sobre la abrazadera y abrir liberando el cierre)
- Capacidad de sujeción muy elevada
- Polivalente, el mismo clip permite la fijación de 2 medidas diferentes (reducción de stocks)
- Térmicamente estable de -25ºC hasta +90ºC (brevemente hasta +110ºC)
- Color: Gris (RAL 7035)
- Material: Poliamida 6
- Libre de halógenos y silicona
- A través del orificio Ø 5mm, se puede fijar de forma convencional con Taco de nylon Master/Zebra (ArtNº 0903/ 0906 ) y Tornillo tirafondo (ArtNº 0198/0172), con Tornillo de doble rosca (ArtNº 1234 6 ) así como con Taco de golpe (ArtNº 0906 305 )
- También se puede insertar en carril de 11mm pe Elmo Art Nº 0971 600 005/006
https://www.wurth.es/clip-bitubo-con-cierre-d-18-20mm464666CLIP-BITUBO-CON-CIERRE-PA-D18-20MM- Cierre con bloqueo tipo clip, que permite una gran rapidez de instalación (abrir, insertar el tubo y cerrar<br><br>presionando sobre este) y un desmontaje muy sencillo (presionar el tubo sobre la abrazadera y abrir liberando el cierre)<br><br>- Capacidad de sujeción muy elevada<br><br>- Polivalente, el mismo clip permite la fijación de 2 medidas diferentes (reducción de stocks)<br><br>- Térmicamente estable de -25ºC hasta +90ºC (brevemente hasta +110ºC)<br><br>- Color: Gris (RAL 7035)<br><br>- Material: Poliamida 6<br><br>- Libre de halógenos y silicona<br><br>- A través del orificio Ø 5mm, se puede fijar de forma convencional con Taco de nylon Master/Zebra (ArtNº 0903/ 0906 ) y Tornillo tirafondo (ArtNº 0198/0172), con Tornillo de doble rosca (ArtNº 1234 6 ) así como con Taco de golpe (ArtNº 0906 305 )<br><br>- También se puede insertar en carril de 11mm pe Elmo Art Nº 0971 600 005/006https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/39535.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/39535.jpg2024-02-16T19:44:04+0000