CLAVOS 25MM/CARGA DE GAS NG7

Ref.: 0864970025

CLAVOS 25MM/CARGA DE GAS NG7

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Clavos en tira con Carga de gas 40ml para clavadora de gas NG 7

Longitud del clavo

25 mm
Más Información

Superficie

A3C
Más Información

Diámetro del clavo

2.6 mm
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Código del sistema armonizado

73170020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.750 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0864970025

Ficha Técnica

32408057.pdf