Clavos en tira y cartucho de gas NG CS-1-HFB

Ref.: 0864900317
Ver todas las versiones

CLAVOS 17MM/CARGA DE GAS NG CS-1-HFB

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Clavos en tira con Carga de gas 40ml para clavadora de gas DIGA CS-1-HFB

Longitud del clavo

17 mm
Más Información

Olor/fragancia

Leve
Más Información

Punto intermitente mínimo

-108 °C
Más Información

Superficie

A3C
Más Información

Diámetro del clavo

3.0 mm
Más Información

Base química

Propileno
Más Información

Número de clavos

1000 Uds
Más Información

Contenido

80 ml
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Material del clavo

Acero
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Diámetro de la cabeza

6.3 mm
Más Información

Número de inserciones de clavo por cartucho mín.

1000 Uds
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.557 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

73170020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.358 g
Más Información

Punto de congelación

-138.33 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0864900317

Ficha Técnica

32408056.pdf